Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6922-18378-D44-61562 Herst.-Nr.: 61562 EAN/GTIN: 4011160615627 |
| |
|
| | |
| Baustellen-Stromverteiler M63 400V Gehäuse aus Vollgummi, schwarz Eingang: 2m schwere Gummischlauchleitung H07RN-F 5G16 mit CEE-Stecker 400V/63A/5polig Ausgang: 1 x CEE-Steckdose 400V/63A/5polig mit Klappdeckel 1 x CEE-Steckdose 400V/32A/5polig mit Klappdeckel 2 x CEE-Steckdose 400V/16A/5polig mit Klappdeckel 3 x Schutzkontaktsteckdose 230V/16A mit Klappdeckel Absicherung: 1 x FI-Schutzschalter 63A, 30mA, 4polig 1 x Leitungsschutzschalter C32A, 3-polig 2 x Leitungsschutzschalter C16A, 3-polig 3 x Leitungsschutzschalter C16A, 1-polig 400V/63A/max. 43kW - Gewerbe, Baustelle IP44 - Weitere Informationen: | | Maße (LxBxH): | 47 x 47 x 36 cm | Ursprungsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |