Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

as-Schwabe M63 CEE mobiler Baustellen-Stromverteiler 3xSchuko 4xCEE 63A P44


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Zusatzbild
Artikel-Nr.:
     1083-61562
Hersteller:
     as - Schwabe
Herst.-Nr.:
     61562
EAN/GTIN:
     4011160615627
Suchbegriffe:
Baustellenstromverteiler
Baustromverteiler
CEE Stromverteiler
CEE Wandverteiler

Mobiler Vollgummi CEE Baustromverteiler Serie M

  • Anschluss: Der Stromverteiler hat eine 2 m schwere Gummischlauchleitung H07RN-F 5G16. Der M63 hat einen 5-poligen, 400 V, 63 A CEE-Stecker auf drei Schutzkontaktstecker 230 V, 16 A, zwei 5 polige CEE-Dosen 400V, 16 A und je eine 5-polige CEE Steckdose 400V, 32 A & CEE Steckdose 400 V, 63 A
  • Gehäuse: Die Stromquelle ist stapelbar und platzsparend. Der Deckel ist mit Schnellverschlüssen ausgestattet. Durch das geschlossene Gehäuseunterteil mit 77 mm Bodenfreiheit wird ein Wassereintritt verhindert
  • Sicherheit: Der Baustellenverteiler ist nach BGV A2 berührungssicher. Zusätzliche Sicherheit bieten die Absicherungen 1 FI Schutzschalter 63 A, 1 LS-Schalter C 32 A, 3-polig, 2 LS-Schalter C 16 A, 3-polig & 3 LS-Schalter C 16 A, 1-polig
  • Anwendungsgebiet: Der Starkstromverteiler hat die Schutzklasse IP44 und ist ideal für den Einsatz Außen und auf Baustellen geeignet
  • geprüft nach DIN VDE 0620-2-1, IEC 60309, DIN EN 50525-2
  • Qualität: as - Schwabe überzeugt seit über 35 Jahren mit höchster Qualität im Bereich Elektrotechnik. Unser Name steht für schwäbische Präzision, Zuverlässigkeit und Innovation
Weitere Informationen:
Material:
Gummi
Anzahl Schuko-Steckdosen:
3 Stück
Anzahl CEE 16A:
2 Stück
Anzahl CEE 32A:
2 Stück
Schutzart:
IP44
Spannung:
400 V
Stromstärke:
63 A
Länge:
2 m
Leitungstyp:
H07RN-F
Absicherung:
1x FI 63 A, 4-polig, 30mA, Typ A, 1x LS-Schalter C 32 A, 3-polig, 2x LS-Schalter C 16 A, 3-polig, 3x LS-Schalter C 16 A, 1-polig
Weitere Suchbegriffe: as - schwabe baustellenstromverteiler, baustellenstromverteiler, baustromverteiler ip44, Stromverteiler, Verteiler, Verteilerkasten, Baustellenverteiler, Starkstrom Verteiler, Baustromkasten, Stromkasten, Bauverteiler, Mehrfachverteiler, Verteilersteckdose, Mobiler Verteiler, Stromverteiler Outdoor, Stromverteiler Außen, Stromverteiler Außenbereich, Stromverteiler Baustelle, Stromverteiler Starkstrom, Bauverteiler Steckdosen, Baustromverteiler CEE, Tragbarer Stromverteiler
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1083
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 747,43*
€ 857,21*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 772,02*
€ 877,46*
6 Tage
105
Frei Haus
ab € 817,75*
€ 929,39*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 807,07*
€ 1.016,94*
Preise: Lager 1083
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 857,21*
€ 1.020,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 842,87*
€ 1.003,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 808,49*
€ 962,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 784,93*
€ 934,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 747,43*
€ 889,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 1083
Versand: Lager 1083
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,70*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1083
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
as - Schwabe
60550
ab € 229,04*
Ähnlich
as - Schwabe
60552
ab € 291,08*
Ähnlich
as - Schwabe
60554
ab € 308,30*
Ähnlich
as - Schwabe
60555
ab € 319,51*
Ähnlich
as - Schwabe
60551
ab € 322,33*
Ähnlich
as - Schwabe
60561
ab € 731,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.