Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CEE Baustellen-Stromverteiler M63 400V


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
CEE Baustellen-Stromverteiler M63 400V
CEE Baustellen-Stromverteiler M63 400V
Artikel-Nr.:
     415-as-61562
Hersteller:
     as - Schwabe
Herst.-Nr.:
     61562
EAN/GTIN:
     4011160615627
Suchbegriffe:
Baustellenstromverteiler
Baustromverteiler
CEE Stromverteiler
CEE Wandverteiler

M63 Mo´biler CEE Baustromverteiler 63 A, 43 kW. Der Vollgummi-Stromverteiler der Serie M ist speziell für den rauen Baustelleneinsatz konzipiert. Er zeichnet sich durch hervorragende Quälität, Formstabilität und Halbarkeit aus.

Produktbeschreibung:

  • hervorragende Qualität
  • formstabil und haltbar
  • starke Stöße haben keinen Einfluss auf Form und Funktion des Verteilers
  • Gehäuse aus extrem robustem Vollgummi, stapelbar und dadurch äußerst platzsparend zu lagern
  • geschlossenes Gehäuseunterteil mit 77 mm Bodenfreiheit verhindert Wassereintritt
  • problemloses Wechseln der Anbausteckdosen
  • Gehäusedeckel mit Edelstahl-Schnellverschlüssen
  • berührungssicher, auch bei geöffnetem Deckel – nach BGV A2
  • Sicherungen besonders geschützt durch Einbau im Inneren
  • zusätzliche Sicherheit optional durch Schraube oder Vorhängeschloss
  • IP44: fremdkörper- und spritzwassergeschützt

Eingang:

  • CEE Stecker 400 V, 63 A, 5-polig
  • mit 2 m 5G16 schwerer Gummischlauchleitung

Ausgang:

  • 3x Schutzkontaktsteckdosen 230 V, 16 A
  • 2x CEE Steckdosen 400 V, 16 A, 5-polig
  • 1x CEE Steckdose 400 V, 32 A, 5-polig
  • 1x CEE Steckdose 400 V, 63 A, 5-polig

Absicherung:

  • 1x FI 63 A, 4-polig, 30 mA , Typ A
  • 1x LS-Schalter C 32 A, 3-polig
  • 2x LS-Schalter C 16 A, 3-polig
  • 3x LS-Schalter C 16 A, 1-polig

Einsatzbereich:

  • zugelassen für den Innen-, Außen- und Baustellenbereich
  • im Bereich bei extremen mechanischen und/oder chemischen Belastungenm wie aggressive Säuren odr Reinigungskräfte
  • bei unterschiedlichsten Temperaturbedingungen oder ähnlichem

Technische Daten:

  • 63 A, 43 kW

Sicherheit:

  • DIN VDE 0620-2-1, IEC 60309, EN 61439-4, DIN EN 50525-2

M63 Mo´biler CEE Baustromverteiler 63 A, 43 kW. Der Vollgummi-Stromverteiler der Serie M ist speziell für den rauen Baustelleneinsatz konzipiert. Er zeichnet sich durch hervorragende Quälität, Formstabilität und Halbarkeit aus.

Produktbeschreibung:

  • hervorragende Qualität
  • formstabil und haltbar
  • starke Stöße haben keinen Einfluss auf Form und Funktion des Verteilers
  • Gehäuse aus extrem robustem Vollgummi, stapelbar und dadurch äußerst platzsparend zu lagern
  • geschlossenes Gehäuseunterteil mit 77 mm Bodenfreiheit verhindert Wassereintritt
  • problemloses Wechseln der Anbausteckdosen
  • Gehäusedeckel mit Edelstahl-Schnellverschlüssen
  • berührungssicher, auch bei geöffnetem Deckel – nach BGV A2
  • Sicherungen besonders geschützt durch Einbau im Inneren
  • zusätzliche Sicherheit optional durch Schraube oder Vorhängeschloss
  • IP44: fremdkörper- und spritzwassergeschützt

Eingang:

  • CEE Stecker 400 V, 63 A, 5-polig
  • mit 2 m 5G16 schwerer Gummischlauchleitung

Ausgang:

  • 3x Schutzkontaktsteckdosen 230 V, 16 A
  • 2x CEE Steckdosen 400 V, 16 A, 5-polig
  • 1x CEE Steckdose 400 V, 32 A, 5-polig
  • 1x CEE Steckdose 400 V, 63 A, 5-polig

Absicherung:

  • 1x FI 63 A, 4-polig, 30 mA , Typ A
  • 1x LS-Schalter C 32 A, 3-polig
  • 2x LS-Schalter C 16 A, 3-polig
  • 3x LS-Schalter C 16 A, 1-polig

Einsatzbereich:

  • zugelassen für den Innen-, Außen- und Baustellenbereich
  • im Bereich bei extremen mechanischen und/oder chemischen Belastungenm wie aggressive Säuren odr Reinigungskräfte
  • bei unterschiedlichsten Temperaturbedingungen oder ähnlichem

Technische Daten:

  • 63 A, 43 kW

Sicherheit:

  • DIN VDE 0620-2-1, IEC 60309, EN 61439-4, DIN EN 50525-2
Weitere Informationen:
Aderanzahl:
5
Kabel:
H07RN-F
Kabellänge:
2 m
Leiterquerschnitt:
16 mm²
Norm DIN:
DIN VDE 0620-2-1
Schutzklasse:
IP 44
Spannung:
400 Volt
Typ:
Baustellen-Stromverteiler
Weitere Suchbegriffe: as - schwabe baustellenstromverteiler, baustellenstromverteiler, baustromverteiler ip44, as-Schwabe, CEE-Dose, Druckluftverteiler, Energieverteiler, Energiewürfel, Schutzkontaktsteckdose, Schutzkontaktstecker, Stromverteiler
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1
Frei Haus
ab € 778,29*
€ 854,00*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 797,10*
€ 874,21*
6 Tage
105
Frei Haus
ab € 845,55*
€ 926,06*
Lager 415
unbekannt
Frei Haus
ab € 836,57*
€ 1.013,50*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.013,50*
€ 1.206,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 990,62*
€ 1.178,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 929,75*
€ 1.106,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 883,04*
€ 1.050,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 836,57*
€ 995,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
as - Schwabe
60550
ab € 247,85*
Ähnlich
as - Schwabe
60552
ab € 309,85*
Ähnlich
as - Schwabe
60554
ab € 333,39*
Ähnlich
as - Schwabe
60555
ab € 339,88*
Ähnlich
as - Schwabe
60551
ab € 345,89*
Ähnlich
as - Schwabe
60561
ab € 766,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.