Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4445-243496-YY Herst.-Nr.: 61562 EAN/GTIN: 4011160615627 |
| |
|
| | |
| Baustellen-Stromverteiler M63 400V Baustellen-Stromverteiler M63 400V Gehäuse aus Vollgummi, schwarz Eingang: 2m schwere Gummischlauchleitung H07RN-F 5G16 mit CEE-Stecker 400V/63A/5polig Ausgang: 1 x CEE-Steckdose 400V/63A/5polig mit Klappdeckel 1 x CEE-Steckdose 400V/32A/5polig mit Klappdeckel 2 x CEE-Steckdose 400V/16A/5polig mit Klappdeckel 3 x Schutzkontaktsteckdose 230V/16A mit Klappdeckel Absicherung: 1 x FI-Schutzschalter 63A, 30mA, 4polig 1 x Leitungsschutzschalter C32A, 3-polig 2 x Leitungsschutzschalter C16A, 3-polig 3 x Leitungsschutzschalter C16A, 1-polig 400V/63A/max. 43kW - Gewerbe, Baustelle IP44 - Weitere Informationen: | | TRANSPORT TYPE: | Paketdienst | TRANSPORT NAME: | DPD |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 751,16* | € 860,07* | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 771,38* | € 880,33* | | | | Lager 4445 | | | | | | Frei Haus | ab € 817,01* | € 932,29* | | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 808,56* | € 1.019,86* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4445 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4445 | | Versand: Lager 4445 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|