Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6922-18378-D44-46350 Herst.-Nr.: 46350 EAN/GTIN: 4011160463501 |
| |
|
| | |
| LED-Strahler 30W „Optiline“ schwarz auf blauem Stativ, max. 1,60m 3m leichte Gummischlauchleitung H05RN-F 3G1,0 mit Schutzkontaktstecker Energieeffizienzklasse: A+ Lichtstrom: ca. 2.700Lm Farbtemperatur: 4000K Abstrahlwinkel 100° CRI >80 PF >0,9 230V/16A - IP65 – Weitere Informationen: | | Maße (LxBxH): | 12,5 x 23,5 x 73,5 cm | Ursprungsland: | China |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | | | € 6,70* | ab € 45,16* | € 60,16* | | | | | 8 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 48,84* | € 70,43* | | | | Lager 6922 | | | | | | Frei Haus | ab € 57,20* | € 73,40* | | | | | | 6 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 57,66* | € 74,25* | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 60,62* | € 82,11* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6922 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6922 | | Versand: Lager 6922 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|