Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

as - Schwabe Optiline LED Strahler + Stativ 2x30W 2x2700lm 3m H05RN-F 3G1,0 IP65


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Zusatzbild
Artikel-Nr.:
     C1083-46351
Hersteller:
     as - Schwabe
Herst.-Nr.:
     46351
EAN/GTIN:
     4011160463518
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsstellenscheinwerfer
Bauleuchte
Baustellenleuchte
Baustellenstrahler

Optiline mobile LED Arbeitsleuchten mit Stativ

  • Strahler: Die 2 LED Standstrahler für großflächige Ausstrahlung enthalten langlebige Chip-LEDs (2 x 2.700 Lumen, 4.000 K, neutral weiß, Lebensdauer > 40.000 h) und werden über eine 3 m Anschlussleitung (220-240 V/ 50 Hz) betrieben.
  • Stativ: Das dreibeinige, von 0, 63 m auf 1, 39 m höhenverstellbare Teleskop-Stativ hat einen sicheren Stand und kann zusammengeklappt werden. Durch eine schwenk- und arretierbare Befestigungshalterung können beide Fluter optimal eingesetzt werden.
  • Leuchtmittel: Die LED Außenleuchte mit Ständer enthält eingebaute LED Lampen mit einem Abstrahlwinkel von 100°. Helles Arbeitslicht innen und außen! Geringer Energieverbrauch bei hoher Licht-Leistung.
  • Verwendung: Aufgrund des robusten Materials kann der Baustellenstrahler sehr gut im Innenbereich oder draußen verwendet werden. Er enthält eine 3 m Gummischlauchleitung Typ H05RN-F 3G1,0 mit Schutzkontaktstecker und ist ideal für Heimwerker und Hobbyschrauber geeignet.
  • Qualität: as - Schwabe überzeugt seit über 35 Jahren mit höchster Qualität im Bereich Elektrotechnik. Unser Name steht für schwäbische Präzision, Zuverlässigkeit und Innovation.
Weitere Informationen:
Stromversorgung:
Netzstrom
Lichtstrom:
2 x 2.700 lm
Lichtfarbe:
neutralweiß
Leistung:
2 x 30 Watt
Energieeffizienzklasse:
F
Schutzart:
IP65
Kabellänge:
3 m
Leitungstyp:
H05RN-F
Anschluss:
220-240 V
Abstrahlwinkel:
100 °
Weitere Suchbegriffe: Baustrahler, LED Strahler, LED-Fluter, LED-Flutlicht, LED-Baustrahler, as-schwabe led baustrahler, led-baustrahler, led-baustrahler 230v, Fluter, Flutlichtanlage, Flutlichtleuchte, Flutlichtstrahler, Flächenstrahler, Großflächenstrahler, Lichtstrahler, Scheinwerfer, Arbeitslampe, Arbeitsleuchte, Arbeitstrahler, Strahler Stativ, Fluter Stativ, Stativstrahler, Baulampe, Werkstattlampe, Kranlicht, Garagenlicht
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 82,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 103,39*
€ 123,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 101,80*
€ 121,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,55*
€ 114,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,05*
€ 110,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,40*
€ 98,06
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
as - Schwabe
46350
ab € 45,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.