Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

as - Schwabe Optiline LED Strahler + Stativ 30W 2.700lm 3m H05RN-F 3G1,0 IP65


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Zusatzbild
Artikel-Nr.:
     C1083-46350
Hersteller:
     as - Schwabe
Herst.-Nr.:
     46350
EAN/GTIN:
     4011160463501
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsstellenscheinwerfer
Bauleuchte
Baustellenleuchte
Baustellenstrahler

Optiline mobile LED Arbeitsleuchten mit Stativ

  • Strahler: Der LED Standstrahler für großflächige Ausstrahlung enthält langlebige Chip-LEDs (Lichtleistung von 2.700 Lumen, 4.000 K, neutral weiß, Lebensdauer > 40.000 h) und wird über eine 3 m Anschlussleitung (220-240 V/ 50 Hz) betrieben.
  • Stativ: Das dreibeinige, von 0,73 m auf 1,60 m höhenverstellbare Teleskop-Stativ hat einen sicheren Stand und kann zusammengeklappt werden. Durch eine schwenk- und arretierbare Befestigungshalterung kann der Fluter optimal eingesetzt werden.
  • Leuchtmittel: Die LED Außenleuchte mit Ständer enthält eingebaute LED Lampen mit einem Abstrahlwinkel von 100°. Helles Arbeitslicht innen und außen! Geringer Energieverbrauch bei hoher Licht-Leistung.
  • Verwendung: Aufgrund des robusten Materials kann der Baustellenstrahler sehr gut im Innenbereich oder draußen verwendet werden. Er enthält eine 3 m Gummischlauchleitung Typ H05RN-F 3G1, 0 mit Schutzkontaktstecker und ist ideal für Heimwerker und Hobbyschrauber geeignet.
  • Qualität: as - Schwabe überzeugt seit über 35 Jahren mit höchster Qualität im Bereich Elektrotechnik. Unser Name steht für schwäbische Präzision, Zuverlässigkeit und Innovation.
Weitere Informationen:
Stromversorgung:
Netzstrom
Lichtstrom:
2.700 lm
Lichtfarbe:
neutralweiß
Leistung:
30 Watt
Energieeffizienzklasse:
F
Schutzart:
IP65
Kabellänge:
3 m
Leitungstyp:
H05RN-F
Anschluss:
220-240 V
Abstrahlwinkel:
100 °
Weitere Suchbegriffe: Baustrahler, LED Strahler, LED-Fluter, LED-Flutlicht, LED-Baustrahler, as-schwabe led baustrahler, led-baustrahler, led-baustrahler 230v, Fluter, Flutlichtanlage, Flutlichtleuchte, Flutlichtstrahler, Flächenstrahler, Großflächenstrahler, Lichtstrahler, Scheinwerfer, Arbeitslampe, Arbeitsleuchte, Arbeitstrahler, Strahler Stativ, Fluter Stativ, Stativstrahler, Baulampe, Werkstattlampe, Kranlicht, Garagenlicht
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 45,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,88*
€ 71,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,24*
€ 69,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,75*
€ 66,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,85*
€ 64,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,97*
€ 61,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,37*
€ 53,99
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
as - Schwabe
46351
ab € 82,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.