Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Strahler 30W Optiline, auf Stativ, max. 1,60m, Lichtstro 243149-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-243149-YY
Hersteller:
     as - Schwabe
Herst.-Nr.:
     46350
EAN/GTIN:
     4011160463501
Suchbegriffe:
Arbeitsstellenscheinwerfer
Bauleuchte
Baustellenleuchte
Baustellenstrahler
LED-Strahler 30W Optiline, auf Stativ, max. 1,60m, Lichtstrom: ca. 2.700Lm LED-Strahler 30W „Optiline“ schwarz auf blauem Stativ, max. 1,60m 3m leichte Gummischlauchleitung H05RN-F 3G1,0 mit Schutzkontaktstecker Energieeffizienzklasse: A+ Lichtstrom: ca. 2.700Lm Farbtemperatur: 4000K Abstrahlwinkel 100° CRI > 80 PF >0,9 230V/16A - IP65 -
Weitere Informationen:
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
500
€ 6,70*
ab € 45,27*
€ 59,60*
7 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 48,65*
€ 70,85*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 57,19*
€ 74,04*
Lager 4445
75
€ 7,90*
ab € 60,07*
€ 77,53*
7 Tage
100
Frei Haus
ab € 119,40*
€ 148,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,53*
€ 92,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,00*
€ 90,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,54*
€ 87,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,31*
€ 83,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 66,54*
€ 79,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 60,07*
€ 71,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
as - Schwabe
46351
ab € 82,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.