Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6922-18378-D44-46326 Herst.-Nr.: 46326 EAN/GTIN: 4011160463266 |
| |
|
| | |
| LED-Strahler 100W „Optiline“ schwarz 1m Gummischlauchleitung H05RN-F 3G1,0 ohne Stecker Energieeffizienzklasse: A+ Lichtstrom: ca. 9.000Lm Farbtemperatur: 4000K Abstrahlwinkel 100° CRI >80 PF >0,9 230V/16A - IP65 - Weitere Informationen: | | Maße (LxBxH): | 28,5 x 26,3 x 6,4 cm | Ursprungsland: | China |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | € 6,70* | ab € 74,17* | € 93,98* | | | | Lager 6922 | | | | | | Frei Haus | ab € 85,87* | € 108,67* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 79,98* | € 112,24* | | | | | 10 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 89,70* | € 113,53* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 197,65* | € 238,65* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6922 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6922 | | Versand: Lager 6922 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|