Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Strahler Optiline schwarz, Lichtstrom: ca. 900Lm 243139-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-243139-YY
Hersteller:
     as - Schwabe
Herst.-Nr.:
     46326
EAN/GTIN:
     4011160463266
Suchbegriffe:
LED Strahler
LED-Fluter
LED-Flutlicht
led strahler as schwabe
LED-Strahler Optiline schwarz, Lichtstrom: ca. 900Lm LED-Strahler „Optiline“ schwarz 1m Gummischlauchleitung H05RN-F 3G1,0 ohne Stecker Energieeffizienzklasse: A+ Farbtemperatur: 4000K Abstrahlwinkel 100° CRI >80 230V/16A - IP65 -
Weitere Informationen:
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Weitere Suchbegriffe: led strahler, Außenstrahler
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
300
€ 6,70*
ab € 74,17*
€ 93,98*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 85,87*
€ 108,67*
6 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 79,98*
€ 112,24*
Lager 4445
105
€ 7,90*
ab € 89,70*
€ 113,53*
7 Tage
100
Frei Haus
ab € 197,65*
€ 238,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 113,53*
€ 135,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 112,33*
€ 133,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 105,69*
€ 125,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,86*
€ 122,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,70*
€ 106,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
as - Schwabe
46323
ab € 9,80*
Ähnlich
as - Schwabe
46324
ab € 15,02*
Ähnlich
as - Schwabe
46325
ab € 32,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.