Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

as - Schwabe Optiline LED Strahler 20W 1.800lm H05RN-F 3G1,0 ohne Stecker IP65


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Zusatzbild
Artikel-Nr.:
     C1083-46324
Hersteller:
     as - Schwabe
Herst.-Nr.:
     46324
EAN/GTIN:
     4011160463242
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED Strahler
LED-Fluter
LED-Flutlicht
led strahler as schwabe

Optiline LED Strahler

  • Strahler: Der LED Strahler für großflächige Ausstrahlung (100°) enthält langlebige Chip-LEDs (1.800 Lumen, 4. 000 K, neutral weiß, Lebensdauer > 40.000 h) und wird über eine 1 m Gummischlauchleitung H05RN-F 3G1, 0 (220-240 V/ 50 Hz) betrieben.
  • Material: Die schwenkbare LED Außenleuchte in Aluminium ist staubdicht und strahlwassergeschützt & verfügt über eine Leuchtdauer von über 40.000 h. Schutzart: IP65
  • Lieferumfang: Die Leuchte wird mit einer Anschluss-Leitung aber ohne Stecker geliefert. Ein schwenk- und arretierbare Befestigungshalterung zur Montage an einem Stativ ist ebenfalls enthalten.
  • Verwendung: Geeignet für helles Arbeitslicht im Innenbereich und Außenbereich wie z. B. in der Werkstatt, Garage oder im Gartenbereich. Ideal für Heimwerker und Hobbyschrauber.
  • Qualität: as - Schwabe überzeugt seit über 35 Jahren mit höchster Qualität im Bereich Elektrotechnik. Unser Name steht für schwäbische Präzision, Zuverlässigkeit und Innovation.
Weitere Informationen:
Stromversorgung:
Netzstrom
Lichtstrom:
1.800 lm
Lichtfarbe:
neutralweiß
Leistung:
20 Watt
Energieeffizienzklasse:
F
Schutzart:
IP65
Kabellänge:
1 m
Leitungstyp:
H05RN-F
Anschluss:
220-240 V
Abstrahlwinkel:
100 °
Weitere Suchbegriffe: led strahler, Fluter, Flutlichtanlage, Flutlichtleuchte, Flutlichtstrahler, Flächenstrahler, Großflächenstrahler, Lichtstrahler, Scheinwerfer, Arbeitslampe, Arbeitsleuchte, LED-Baustrahler, Arbeitstrahler, Baustellenleuchte, Baustellenstrahler, Baulampe, Werkstattlampe, Kranlicht, Garagenlicht, Außenbeleuchtung, Gartenleuchte, Gartenstrahler
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,53*
€ 25,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,17*
€ 25,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,83*
€ 23,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,75*
€ 22,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,47*
€ 21,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,00*
€ 17,85
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
as - Schwabe
46326
ab € 73,95*
Ähnlich
as - Schwabe
46323
ab € 9,73*
Ähnlich
as - Schwabe
46325
ab € 32,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.