Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AS Schwabe LED 100W Optiline Wandstrahler, LED-Wandstrahler LED 100W EEK: F (A - G) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
AS
AS
Artikel-Nr.:
     1039H-940910182943
Hersteller:
     as - Schwabe
Herst.-Nr.:
     A103362
EAN/GTIN:
     4011160463266
Suchbegriffe:
4011160463266
AS Schwabe
46326
LED 100W Optiline
AS Schwabe LED 100W Optiline Wandstrahler, LED-Wandstrahler LED 100W EEK: F (A - G) Schwarz

Ca. 9000Lm
Farbtemperatur 4000K
Abstrahlwinkel 100°
Zur Wandmontage

LED-Leuchte mit hoher Licht-Reichweite, geringem Energieverbrauch und Wärmeentwicklung. Anschluss 1 m Gummischlauchleitung H05RN-F 3G1,0 ohne Stecker. Licht-Leistung ca. 9.000 Lumen bei einer Farbtemperatur von 4000K und einem Abstrahlwinkel von 100°. Geringerer Energieverbrauch als übliche Fluter, Leuchten, Flutlichter, Halogen-Scheinwerfer und Halogenstrahler. IP65, geeignet für den Einsatz im Freien, für Außenbereich, Aussen, Outdoor, Gewerbe, Baustelle, Innen, Innenbeleuchtung und Innenraum.

1m Gummischlauchleitung H05RN-F 3G1,0 · Lichtstrom ca. 9000Lm · Farbtemperatur 4000K · Abstrahlwinkel 100° · CRI 80 · PF 0,9 · 230V/16A ·IP65

Kategorie: Wandstrahler + LED-Wandstrahler
Betriebsspannung: 230 V
Energieverbrauch: 100 kWh/1000h
Leuchtmittel-Typ: LED
Lichtfarbe (Kelvin): 4000 K
Leuchtfarbe: Neutralweiß
Lichtstrom Gesamt: 9000 lm
Lampen-Besonderheiten: Kippbar + Mit Wandhalterung + Wandmontage möglich
Schutzklasse: II
Schutzart: IP65
Herstellerfarbe: Schwarz
Material: Aluminium Druckguss
Gewicht: 3.4 kg
Zuleitungslänge: 1 m
Farbe: schwarz
Bauform: Rechteckig
Leistung (Details): 100 W
Produkt-Art: Wandstrahler
Länge (Tiefe): 64 mm
Höhe: 263 mm
Breite: 285 mm
Leuchtmittel enthalten: Ja
Energieeffizienzklasse: F
Hersteller-Nr.: 46326
EAN: 4011160463266
Hersteller: AS Schwabe
Modell: 46326 (LED 100W Optiline)
Energieverbrauch: 100 kWh/1000h

Weitere Suchbegriffe: Außenleuchten, Außenlampen
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
250
€ 6,70*
ab € 74,14*
€ 95,32*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 85,85*
€ 109,43*
6 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 79,94*
€ 112,65*
7 Tage
105
€ 7,90*
ab € 89,70*
€ 113,77*
Lager 1039
100
Frei Haus
ab € 252,65*
€ 309,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 309,67*
€ 368,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 303,35*
€ 360,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 289,55*
€ 344,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 281,63*
€ 335,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 252,65*
€ 300,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
as - Schwabe
46323
ab € 9,77*
Ähnlich
as - Schwabe
46324
ab € 15,00*
Ähnlich
as - Schwabe
46325
ab € 32,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.