Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

REGALWERK E.K., Großfachregal, verzinkt, AF, 5 Ebenen,, BxTxH 1695x500x2000 mm, Fachlast 250 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Großfachregal, verzinkt, Anbaufeld, 5 Lagerebenen mit Spanplattenboden, Fachlast
Großfachregal, verzinkt, Anbaufeld, 5 Lagerebenen mit Spanplattenboden, Fachlast
Großfachregal, verzinkt, Anbaufeld, 5 Lagerebenen mit Spanplattenboden, Fachlast
Großfachregal, verzinkt, Anbaufeld, 5 Lagerebenen mit Spanplattenboden, Fachlast
Großfachregal, verzinkt, Anbaufeld, 5 Lagerebenen mit Spanplattenboden, Fachlast
Großfachregal, verzinkt, Anbaufeld, 5 Lagerebenen mit Spanplattenboden, Fachlast
Artikel-Nr.:
     6922-16861-D57-B3-50517-50
Hersteller:
     Regalwerk
Herst.-Nr.:
     B3-50517-50
EAN/GTIN:
     4250797507916
Suchbegriffe:
Anbau-Regal
Anbauregal
Bert Regal
Regal Bert
Großfachregal, verzinkt, Anbaufeld, 5 Lagerebenen mit Spanplattenboden, Fachlast 250 kg, BxTxH 1695x500x2000 mm
Weitere Informationen:
Gewicht:
83,840 kg
Breite:
169,50 cm
Höhe:
200,00 cm
Länge:
50,00 cm
Ursprungsland:
DE
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 224,35*
€ 277,71*
Lager 6922
5 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 232,00*
€ 287,80*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 244,42*
€ 300,41*
Frei Haus
ab € 280,41*
€ 343,08*
6 Tage
unbekannt
€ 56,00*
ab € 283,96*
€ 345,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 287,80*
€ 342,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 283,85*
€ 337,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 265,03*
€ 315,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 261,39*
€ 311,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 232,00*
€ 276,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Regalwerk
B3-50509-50
ab € 153,07*
Zubehör
Widex Selection
B3-28165-K
ab € 50,92*
Zubehör
Widex Selection
B3-50511-50
ab € 152,39*
Zubehör
Widex Selection
B3-50513-50
ab € 181,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.