Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Großfachregal, verzinkt, Anbaufeld, 5 Lagerebenen mit Spanplattenboden, Fachlast


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Großfachregal, verzinkt, Anbaufeld, 5 Lagerebenen mit Spanplattenboden, Fachlast
Großfachregal, verzinkt, Anbaufeld, 5 Lagerebenen mit Spanplattenboden, Fachlast
Großfachregal, verzinkt, Anbaufeld, 5 Lagerebenen mit Spanplattenboden, Fachlast
Großfachregal, verzinkt, Anbaufeld, 5 Lagerebenen mit Spanplattenboden, Fachlast
Großfachregal, verzinkt, Anbaufeld, 5 Lagerebenen mit Spanplattenboden, Fachlast
Artikel-Nr.:
     369-E871395
Hersteller:
     Regalwerk
Herst.-Nr.:
     E871395
EAN/GTIN:
     4250797507831
Suchbegriffe:
Anbau-Regal
Anbauregal
Bert Regal
Regal Bert
· Dieses Universalregal bietet mit seinen spezifischen Ausprägungen und eigenschaften zusätzliche Vorteile als Fachbodenregal · Die Fachebenen sind mit Spanplatten ausgelegt (Stufenbalken und maßgenauer Einlegeboden Spanplatte 16 mm, P4) · Mit umfangreichem Zubehör können viele Anwendungen realisiert werdenMerkmale und Vorteile: ∙ Stecksystem mit T-Profilen∙ Fachebenen mit Spanplatte für hohe Traglasten· Stufenbalken als Längstraverse∙ Keine weiteren Aussteifungen notwendig· Doppelseitige Regalnutzung möglich∙ Einfache und schnelle Montage∙ Breite AnwendungsvielfaltSicherheitshinweis:Wenn die Regalhöhe mehr als das vierfache der Regaltiefe beträgt, sind die Regale gegen Kippen zu sichern
Weitere Informationen:
Abmessung (B x T x H):
1285 x 500 x 2000mm
Ausführung Boden:
Spanplatte
Anzahl Böden:
5 Stück
Material:
Stahl
Fachlast:
250 kg
Anlieferung:
teilmontiert
Anzahl Fachböden:
5 Stück
Regalausführung:
Anbaufeld
Höhe:
2000 mm
Regalsystem:
Stecksystem
Abmessung Breite:
1285 mm
Abmessung Tiefe:
500 mm
Abmessung Höhe:
2000 mm
Feldlast:
2.000 kg
Oberfläche Boden:
Holz
Oberfläche Regalrahmen:
verzinkt
Abmessungen (B x T x H):
1285 x 500 x 2000 mm
Tiefe:
500 mm
Farbe Boden:
Holz
Breite:
1285 mm
Bodenausführung:
Spanplatte
Farbe Rahmen:
verzinkt
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 182,13*
€ 223,41*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 196,64*
€ 242,67*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 214,06*
€ 262,24*
Lager 369
Frei Haus
ab € 227,07*
€ 279,82*
7 Tage
unbekannt
€ 56,00*
ab € 229,18*
€ 281,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 279,82*
€ 332,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 273,27*
€ 325,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 256,48*
€ 305,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 254,32*
€ 302,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 227,07*
€ 270,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Regalwerk
B3-50509-50
ab € 173,45*
Zubehör
Regalwerk
B3-18125-K
ab € 34,70*
Zubehör
Regalwerk
E872196
ab € 40,42*
Zubehör
Regalwerk
E871365
ab € 151,93*
Zubehör
Regalwerk
E871425
ab € 222,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.