Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Großfachregal, verzinkt, Anbaufeld, 5 Lagerebenen mit Spanplattenboden, Fachlast


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Großfachregal, verzinkt, Anbaufeld, 5 Lagerebenen mit Spanplattenboden, Fachlast
Großfachregal, verzinkt, Anbaufeld, 5 Lagerebenen mit Spanplattenboden, Fachlast
Großfachregal, verzinkt, Anbaufeld, 5 Lagerebenen mit Spanplattenboden, Fachlast
Großfachregal, verzinkt, Anbaufeld, 5 Lagerebenen mit Spanplattenboden, Fachlast
Großfachregal, verzinkt, Anbaufeld, 5 Lagerebenen mit Spanplattenboden, Fachlast
Großfachregal, verzinkt, Anbaufeld, 5 Lagerebenen mit Spanplattenboden, Fachlast
Artikel-Nr.:
     369-E871425
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     B3-50517-50
EAN/GTIN:
     4250797507916
Suchbegriffe:
Anbau-Regal
Anbauregal
Bert Regal
Regal Bert
· Dieses Universalregal bietet mit seinen spezifischen Ausprägungen und eigenschaften zusätzliche Vorteile als Fachbodenregal · Die Fachebenen sind mit Spanplatten ausgelegt (Stufenbalken und maßgenauer Einlegeboden Spanplatte 16 mm, P4) · Mit umfangreichem Zubehör können viele Anwendungen realisiert werdenbr/br/bMerkmale und Vorteile: /bbr/∙ Stecksystem mit T-Profilenbr/∙ Fachebenen mit Spanplatte für hohe Traglastenbr/· Stufenbalken als Längstraversebr/∙ Keine weiteren Aussteifungen notwendigbr/· Doppelseitige Regalnutzung möglichbr/∙ Einfache und schnelle Montagebr/∙ Breite Anwendungsvielfaltbr/br/bSicherheitshinweis:/bbr/Wenn die Regalhöhe mehr als das vierfache der Regaltiefe beträgt, sind die Regale gegen Kippen zu sichern
Weitere Informationen:
Fachlast:
250 kg
Material:
Stahl
Oberfläche Regalrahmen:
verzinkt
Anlieferung:
teilmontiert
Oberfläche Boden:
Holz
Farbe Boden:
holz
Feldlast:
2.000 kg
Farbe Rahmen:
verzinkt
Abmessung Tiefe:
500 mm
Abmessung Höhe:
2000 mm
Ausführung Boden:
Spanplatte
Abmessung Breite:
1695 mm
Regalsystem:
Stecksystem
Regalausführung:
Anbaufeld
Anzahl Böden:
5 Stück
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 223,73*
€ 275,70*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 231,57*
€ 286,55*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 246,14*
€ 304,04*
Lager 369
Frei Haus
ab € 280,71*
€ 339,17*
7 Tage
unbekannt
€ 56,00*
ab € 283,99*
€ 341,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 339,17*
€ 403,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 332,01*
€ 395,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 316,79*
€ 376,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 312,10*
€ 371,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 280,71*
€ 334,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Regalwerk
B3-50509-50
ab € 172,53*
Zubehör
Widex Selection
B3-28165-K
ab € 50,96*
Zubehör
Widex Selection
B3-50511-50
ab € 152,59*
Zubehör
Widex Selection
B3-50513-50
ab € 181,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.