Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LA-KA-PE, Euronormbeh., Bo.+Wä. geschl.,, LxBxH 200x100x120 mm, blau, VE 16 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Stapelbehälter in blau, LxBxH 200 x 100 x 120 mm, Wände und Boden geschlossen | KB9501
Stapelbehälter in blau, LxBxH 200 x 100 x 120 mm, Wände und Boden geschlossen | KB9501
Stapelbehälter in blau, LxBxH 200 x 100 x 120 mm, Wände und Boden geschlossen | KB9501
Artikel-Nr.:
     6922-15131-D57-07912 22 02
Herst.-Nr.:
     07912 22 02
EAN/GTIN:
     4031022065698
Suchbegriffe:
Euro Normbehälter
Euro-Behälter
Euro-Stapelbehälter
Eurobehälter
Euronormbehälter, PP, Boden + Wände geschlossen, LxBxH 200x150x120 mm, Volumen 2 l, Farbe blau, VE 16 Stück
Weitere Informationen:
Gewicht:
3,100 kg
Breite:
10,00 cm
Höhe:
12,00 cm
Länge:
20,00 cm
Ursprungsland:
DE
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 48,20*
€ 62,68*
Lager 6922
5 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 58,83*
€ 73,22*
11 Tage
20
Frei Haus
ab € 69,04*
€ 85,13*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 83,47*
€ 101,56*
€ 5,00*
ab € 87,36*
€ 106,29*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 73,22*
€ 87,13
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 72,24*
€ 85,97
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 68,62*
€ 81,66
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 67,69*
€ 80,55
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 65,63*
€ 78,10
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 58,83*
€ 70,01
pro Packung
1 Packung enthält 16 Stück (ab € 3,67688* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07831 10 02
ab € 28,54*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
4332163395775
ab € 16,13*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07861 10 02
ab € 11,25*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07861 10 04
ab € 11,23*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07861 10 05
ab € 11,23*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07861 10 03
ab € 11,24*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07861 10 01
ab € 11,26*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07861 10 06
ab € 11,32*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07851 10 02
ab € 4,13*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07851 10 04
ab € 9,17*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07851 10 05
ab € 9,95*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07851 10 03
ab € 9,94*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07841 10 06
ab € 12,74*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07851 10 02
ab € 16,53*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07851 10 01
ab € 16,53*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.