Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LA-KA-PE, Euronormbeh., Bo.+Wä. geschl.,, LxBxH 400x300x270 mm, grau, VE 4 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Euro-Transport-Stapelkästen, Inhalt: 24 l, Tragkraft: 40 kg, Auflast: 500 kg Version: 05 - grau
Euro-Transport-Stapelkästen, Inhalt: 24 l, Tragkraft: 40 kg, Auflast: 500 kg Version: 05 - grau
Artikel-Nr.:
     6922-15131-D57-07400 22 05
Herst.-Nr.:
     07400 22 05
EAN/GTIN:
     4031022017352
Suchbegriffe:
Euro Normbehälter
Euro-Behälter
Euro-Stapelbehälter
Eurobehälter
Euronormbehälter, PP, Boden + Wände geschlossen, Volumen 24 l, LxBxH 400x300x270 mm, Farbe grau, VE 4 Stück
Weitere Informationen:
Gewicht:
3,880 kg
Breite:
30,00 cm
Höhe:
27,00 cm
Länge:
40,00 cm
Ursprungsland:
DE
Angebote (9)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
pro Paket
Frei Haus
ab € 39,91*
€ 51,49*
28 Tage
nicht lagernd
pro Paket
€ 7,90*
ab € 40,29*
€ 52,01*
Lager 6922
6 Tage
unbekannt
pro Packung
Frei Haus
ab € 43,11*
€ 55,66*
pro Paket
€ 4,95*
ab € 48,58*
€ 62,07*
pro Paket
€ 4,95*
ab € 48,58*
€ 62,07*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 55,66*
€ 66,24
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 54,91*
€ 65,34
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 50,80*
€ 60,45
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 49,47*
€ 58,87
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 48,38*
€ 57,57
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 43,11*
€ 51,30
pro Packung
1 Packung enthält 4 Stück (ab € 10,7775* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07831 10 02
ab € 28,54*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
4332163395775
ab € 16,13*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07861 10 02
ab € 11,25*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07861 10 04
ab € 11,23*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07861 10 05
ab € 11,23*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07861 10 03
ab € 11,24*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07861 10 01
ab € 11,26*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07861 10 06
ab € 11,32*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07851 10 02
ab € 4,13*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07851 10 04
ab € 9,17*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07851 10 05
ab € 9,95*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07851 10 03
ab € 9,94*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07841 10 06
ab € 12,74*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07851 10 02
ab € 16,53*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07851 10 01
ab € 16,53*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.