Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HILDEBRANDT, Industriematte, schw./gelb, B 600 mm,


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Anti-Rutschmatte
Anti-Rutschmatte
Anti-Rutschmatte
Anti-Rutschmatte
Anti-Rutschmatte
Artikel-Nr.:
     6922-13666-D57-90025
Hersteller:
     Hildebrandt
Herst.-Nr.:
     90025
EAN/GTIN:
     4250619602607
Suchbegriffe:
Anti-Ermüdungsmatte
Antiermüdungsmatte
Anti-Rutsch-Matte
Anti-Rutschmatte
Industriematte, schwarz/gelb, Breite 600 mm
Weitere Informationen:
Gewicht:
3,600 kg
Breite:
60,00 cm
Höhe:
1,25 cm
Länge:
100,00 cm
Ursprungsland:
DE
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 43,07*
€ 59,24*
12 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 45,06*
€ 59,62*
20 Tage
unbekannt
1
€ 5,99*
ab € 51,40*
€ 66,48*
Lager 6922
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 55,06*
€ 70,23*
7 Tage
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 56,24*
€ 72,03*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 70,23*
€ 83,57
pro Meter
ab 2 Meter
€ 69,15*
€ 82,29
pro Meter
ab 5 Meter
€ 66,26*
€ 78,85
pro Meter
ab 10 Meter
€ 63,58*
€ 75,66
pro Meter
ab 20 Meter
€ 60,11*
€ 71,53
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 55,06*
€ 65,52
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 55,06* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ewald Hildebrandt
99020
ab € 9,44*
Zubehör
Ewald Hildebrandt
99019
ab € 8,62*
Zubehör
Ewald Hildebrandt
99021
ab € 11,88*
Zubehör
Ewald Hildebrandt
99010
ab € 10,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.