Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Industriematte Zuschnitt B600xS12,5mm fe


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Industriematte Zuschnitt B600xS12,5mm fe
Industriematte Zuschnitt B600xS12,5mm fe
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1345564
Hersteller:
     Ewald Hildebrandt
Herst.-Nr.:
     90025
EAN/GTIN:
     4250619602607
Suchbegriffe:
Anti-Ermüdungsmatte
Antiermüdungsmatte
Anti-Rutsch-Matte
Anti-Rutschmatte
schwarz mit gelben Sicherheitsstreifen · Rost aus 100 % Recycling-PVC, dadurch besonders günstiges Preis-Leistungs-Verhältnis · gute Rutschsicherheit an Arbeitsplätzen durch geriffelte Profilierung des Obermaterials · Stärke 12,5 mm · Gewicht 5,5 kg/m² · Rutschhemmung R10/V10 (4-R11/V10) nach DIN 51130Weitere technische Eigenschaften:· Material: PVC
Weitere Informationen:
Breite:
600 mm
Oberfläche:
fein gefräst
Farbe:
schwarz/gelb
Ausführung:
Zuschnitt
Stärke:
12,5 mm
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 43,07*
€ 59,24*
12 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 45,06*
€ 59,62*
20 Tage
unbekannt
1
€ 5,99*
ab € 51,40*
€ 66,48*
25 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 55,06*
€ 70,23*
7 Tage
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 56,24*
€ 72,03*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 59,24*
€ 70,50
pro Meter
ab 2 Meter
€ 56,80*
€ 67,59
pro Meter
ab 5 Meter
€ 53,83*
€ 64,06
pro Meter
ab 10 Meter
€ 51,18*
€ 60,90
pro Meter
ab 20 Meter
€ 47,60*
€ 56,64
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 43,07*
€ 51,25
pro Meter
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ewald Hildebrandt
99020
ab € 9,44*
Zubehör
Ewald Hildebrandt
99019
ab € 8,62*
Zubehör
Ewald Hildebrandt
99021
ab € 11,88*
Zubehör
Ewald Hildebrandt
99010
ab € 10,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.