Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geramöbel Schreibtisch Ergonomieform höhenverstellbar, C Fuß Blende optional, 2000x1000x680-820, Ahorn/Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6922-12706-D57-N-647338-AS
Hersteller:
     Geramöbel
Herst.-Nr.:
     N-647338-AS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Cockpitschreibtisch
Cockpittisch
Schreibtisch in Cockpitform
Büroschreibtisch

C Fuß Pro

Technische Daten:

  • Tischplatte:
    Stabilität und Belastbarkeit durch 25 mm Arbeitsplatte (beidseitige Melaminharz-Beschichtung) mit 3 mm ABS Umleimer. Radius 3 mm gerundet.
  • Gestell:
    C Fuß mit zwei Säulen für hohe Stabilität. Seitenblende optional. Feste Höhe von 720 mm oder 680-820 mm in einer Rohr-in-Rohr-Führung durch je 2 Inbusschrauben stufenlos höhenverstellbar. Optimale Standsicherheit durch verkleidete Justierfüße.li>
  • Verkettungen:
    Verkettungsplatten haben gleiche Eigenschaften wie Tischplatten. Befestigung erfolgt mittels Verkettungskit und zusätzlichen Stützfüßen.
  • Elektrifizierung:
    Kabelkanal bereits in der Traverse integriert, dient der sauberen Verlegung von Kabeln und Steckdosen. Zuführung optional über Kabelspirale. li>
  • Knieraumblende:
    Optionale Knieraumblende aus Metall mit Lochraster zur Verblendung.
  • Lieferung:
    Die Lieferung der Tische erfolgt als Komplettbausatz, inklusive Aufbauanleitung zur einfachen und schnellen Montage.
Weitere Informationen:
Breite:
2000 mm
Tiefe:
1000 mm
Höhe:
680-820 mm
Gewicht:
46 kg
Anzahl Packstücke:
3
Farbe:
Ahorn/Silber
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 401,5996*
€ 473,1196*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 401,37*
€ 473,43*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 400,49*
€ 475,61*
Lager 6922
unbekannt
Frei Haus
ab € 449,65*
€ 531,01*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.006,91*
€ 1.134,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 531,01*
€ 631,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 513,87*
€ 611,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 499,62*
€ 594,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 483,60*
€ 575,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 449,65*
€ 535,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Geramöbel
S-530351-AH/AH
ab € 373,57*
Zubehör
Geramöbel
S-530351-BU/BU
ab € 373,76*
Zubehör
Geramöbel
S-530351-LG/LG
ab € 373,59*
Zubehör
Geramöbel
S-530352-AH/AH
ab € 383,82*
Zubehör
Geramöbel
S-530352-BU/BU
ab € 358,29*
Zubehör
Geramöbel
S-530352-LG/LG
ab € 383,38*
Zubehör
Maul
9053095
ab € 15,22*
Zubehör
Maul
9053595
ab € 23,42*
Zubehör
Maul
9054095
ab € 27,55*
Zubehör
Geramöbel
S-500910-SI
ab € 95,9585*
Zubehör
Geramöbel
N-647001-S
ab € 25,25*
Zubehör
Geramöbel
N-647000-S
ab € 25,38*
Zubehör
Geramöbel
N-647000-A
ab € 25,29*
Zubehör
Geramöbel
N-647000-W
ab € 28,49*
Zubehör
Topstar
OX1000 G270
ab € 125,38*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.