Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schreibtisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Carlo Ergonomischer Tisch, Farbe ahorn, HxBxT 680-820x2000x1000 mm | GF1938
Carlo Ergonomischer Tisch, Farbe ahorn, HxBxT 680-820x2000x1000 mm | GF1938
Carlo Ergonomischer Tisch, Farbe ahorn, HxBxT 680-820x2000x1000 mm | GF1938
Carlo Ergonomischer Tisch, Farbe ahorn, HxBxT 680-820x2000x1000 mm | GF1938
Carlo Ergonomischer Tisch, Farbe ahorn, HxBxT 680-820x2000x1000 mm | GF1938
Carlo Ergonomischer Tisch, Farbe ahorn, HxBxT 680-820x2000x1000 mm | GF1938
Carlo Ergonomischer Tisch, Farbe ahorn, HxBxT 680-820x2000x1000 mm | GF1938
Artikel-Nr.:
     1498-12535-N-647338-AS
Hersteller:
     Geramöbel
Herst.-Nr.:
     N-647338-AS
EAN/GTIN:
     4038933484600
Suchbegriffe:
Cockpitschreibtisch
Cockpittisch
Schreibtisch in Cockpitform
Büroschreibtisch
C Fuß Pro
Technische Daten:

Tischplatte:
Stabilität und Belastbarkeit durch 25 mm Arbeitsplatte (beidseitige Melaminharz-Beschichtung) mit 3 mm ABS Umleimer. Radius 3 mm gerundet.
Gestell:
C Fuß mit zwei Säulen für hohe Stabilität. Seitenblende optional. Feste Höhe von 720 mm oder 680-820 mm in einer Rohr-in-Rohr-Führung durch je 2 Inbusschrauben stufenlos höhenverstellbar. Optimale Standsicherheit durch verkleidete Justierfüße.li>
Verkettungen:
Verkettungsplatten haben gleiche Eigenschaften wie Tischplatten. Befestigung erfolgt mittels Verkettungskit und zusätzlichen Stützfüßen.
Elektrifizierung:
Kabelkanal bereits in der Traverse integriert, dient der sauberen Verlegung von Kabeln und Steckdosen. Zuführung optional über Kabelspirale. li>
Knieraumblende:
Optionale Knieraumblende aus Metall mit Lochraster zur Verblendung.
Lieferung:
Die Lieferung der Tische erfolgt als Komplettbausatz, inklusive Aufbauanleitung zur einfachen und schnellen Montage.
Weitere Informationen:
Farbe:
Ahorn/Silber
Breite in mm:
2000
Höhe in mm:
680-820
Gewicht:
46
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1498
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 402,08*
€ 475,07*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 403,83*
€ 477,25*
24 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 450,92*
€ 531,08*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 457,30*
€ 537,29*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.010,42*
€ 1.135,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 475,07*
€ 565,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 473,10*
€ 562,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 451,34*
€ 537,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 439,07*
€ 522,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 402,08*
€ 478,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Geramöbel
S-530351-AH/AH
€ 423,16*
Zubehör
Geramöbel
S-530351-BU/BU
€ 425,79*
Zubehör
Geramöbel
S-530351-LG/LG
€ 424,84*
Zubehör
Geramöbel
S-530352-AH/AH
€ 433,79*
Zubehör
Geramöbel
S-530352-BU/BU
€ 413,53*
Zubehör
Geramöbel
S-530352-LG/LG
€ 424,22*
Zubehör
Maul
9053095
€ 20,89*
Zubehör
Maul
9053595
€ 30,24*
Zubehör
Maul
9054095
€ 36,60*
Zubehör
Geramöbel
S-500910-SI
€ 120,28*
Zubehör
Topstar
OX1000 G200
€ 135,73*
Zubehör
Geramöbel
N-530352-OO
€ 451,12*
Zubehör
Geramöbel
N-647001-S
€ 38,85*
Zubehör
Geramöbel
N-647000-S
€ 38,03*
Zubehör
Geramöbel
N-647000-A
€ 38,03*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.