Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Carlo Ergonomischer Tisch, Farbe ahorn, HxBxT 680-820x2000x1000 mm | GF1938


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Carlo Ergonomischer Tisch, Farbe ahorn, HxBxT 680-820x2000x1000 mm | GF1938
Carlo Ergonomischer Tisch, Farbe ahorn, HxBxT 680-820x2000x1000 mm | GF1938
Carlo Ergonomischer Tisch, Farbe ahorn, HxBxT 680-820x2000x1000 mm | GF1938
Carlo Ergonomischer Tisch, Farbe ahorn, HxBxT 680-820x2000x1000 mm | GF1938
Carlo Ergonomischer Tisch, Farbe ahorn, HxBxT 680-820x2000x1000 mm | GF1938
Carlo Ergonomischer Tisch, Farbe ahorn, HxBxT 680-820x2000x1000 mm | GF1938
Carlo Ergonomischer Tisch, Farbe ahorn, HxBxT 680-820x2000x1000 mm | GF1938
Artikel-Nr.:
     261-GF1938
Hersteller:
     Geramöbel
Herst.-Nr.:
     N-647338-AS
EAN/GTIN:
     4038933484600
Suchbegriffe:
Cockpitschreibtisch
Cockpittisch
Schreibtisch in Cockpitform
Büroschreibtisch
Carlo Ergonomischer Tisch, Farbe ahorn, HxBxT 680-820x2000x1000 mm | GF1938

Büromöbelsystem Carlo
Ergonomischer Tisch mit Höhenverstellung
HxBxT 680-820 x 2000 x 1000 mm
Platte in Ahorn
Gestell in alusilber ähnlich RAL 9006
Weitere Informationen:
Ausführung:
Beide Füße lang
Art der Höhenverstellung:
Manuell
Möbeltyp:
Schreibtisch
Höhenverstellung mm:
680 - 820
Gestellfarbe:
Alusilber
Tischtyp:
Schreibtisch
Gestellausführung:
C-Fuß
Serienname:
Carlo
Höhe mm:
680 - 820
Breite mm:
2000
Tiefe mm:
1000
Material Gestell:
Stahl
Tischform:
Ergonomie
Höhenverstellbereich mm:
680-820
Höhenverstellung:
Mit Höhenverstellung
Verkaufseinheit:
VE
HxBxT mm:
680-820x2000x1000
Farbe:
Ahorn
Dekorfarbe:
Ahorn
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 261
unbekannt
Frei Haus
ab € 400,7396*
€ 474,4196*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 399,69*
€ 474,73*
25 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 400,88*
€ 476,91*
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 452,04*
€ 532,96*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.013,52*
€ 1.136,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 261
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 474,4196*
€ 564,5593
pro Stück
ab 2 Stück
€ 469,7896*
€ 559,0496
pro Stück
ab 5 Stück
€ 449,6196*
€ 535,0473
pro Stück
ab 10 Stück
€ 436,1996*
€ 519,0775
pro Stück
ab 500 Stück
€ 400,7396*
€ 476,8801
pro Stück
Lagerstand: Lager 261
Versand: Lager 261
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 261
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Geramöbel
S-530351-AH/AH
ab € 374,27*
Zubehör
Geramöbel
S-530351-BU/BU
ab € 373,65*
Zubehör
Geramöbel
S-530351-LG/LG
ab € 374,74*
Zubehör
Geramöbel
S-530352-AH/AH
ab € 383,86*
Zubehör
Geramöbel
S-530352-BU/BU
ab € 358,51*
Zubehör
Geramöbel
S-530352-LG/LG
ab € 381,78*
Zubehör
Maul
9053095
ab € 15,35*
Zubehör
Maul
9053595
ab € 23,24*
Zubehör
Maul
9054095
ab € 27,65*
Zubehör
Geramöbel
S-500910-SI
ab € 95,82*
Zubehör
Geramöbel
N-647001-S
ab € 25,30*
Zubehör
Geramöbel
N-647000-S
ab € 25,34*
Zubehör
Geramöbel
N-647000-A
ab € 25,30*
Zubehör
Geramöbel
N-647000-W
ab € 28,49*
Zubehör
Topstar
OX1000 G270
ab € 125,79*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.