Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blendenset


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Carlo Seitenblendenset, Außen, in weiß, 1 Paar | GF1968
Carlo Seitenblendenset, Außen, in weiß, 1 Paar | GF1968
Carlo Seitenblendenset, Außen, in weiß, 1 Paar | GF1968
Artikel-Nr.:
     1498-12535-N-647000-W
Hersteller:
     Geramöbel
Herst.-Nr.:
     N-647000-W
EAN/GTIN:
     4038933502472
Suchbegriffe:
Schreibtischseitenblende
Seitenblende Schreibtisch
Seitenblende
Seitenverblendung
C Fuß Pro
Technische Daten:

Tischplatte:
Stabilität und Belastbarkeit durch 25 mm Arbeitsplatte (beidseitige Melaminharz-Beschichtung) mit 3 mm ABS Umleimer. Radius 3 mm gerundet.
Gestell:
C Fuß mit zwei Säulen für hohe Stabilität. Seitenblende optional. Feste Höhe von 720 mm oder 680-820 mm in einer Rohr-in-Rohr-Führung durch je 2 Inbusschrauben stufenlos höhenverstellbar. Optimale Standsicherheit durch verkleidete Justierfüße.li>
Verkettungen:
Verkettungsplatten haben gleiche Eigenschaften wie Tischplatten. Befestigung erfolgt mittels Verkettungskit und zusätzlichen Stützfüßen.
Elektrifizierung:
Kabelkanal bereits in der Traverse integriert, dient der sauberen Verlegung von Kabeln und Steckdosen. Zuführung optional über Kabelspirale. li>
Knieraumblende:
Optionale Knieraumblende aus Metall mit Lochraster zur Verblendung.
Lieferung:
Die Lieferung der Tische erfolgt als Komplettbausatz, inklusive Aufbauanleitung zur einfachen und schnellen Montage.
Weitere Informationen:
Farbe:
Weiß
Gewicht:
2
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
1
€ 7,95*
ab € 28,62*
€ 39,21*
Lager 1498
15 Tage
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 28,79*
€ 39,24*
23 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 29,02*
€ 39,64*
16 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 28,79*
€ 41,44*
19 Tage
23
1
Frei Haus
ab € 31,90*
€ 43,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,24*
€ 46,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,83*
€ 46,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,69*
€ 43,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,27*
€ 41,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,14*
€ 40,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,79*
€ 34,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Geramöbel
N-647101-OS
€ 323,86*
Zubehör
Geramöbel
N-647102-OS
€ 341,95*
Zubehör
Geramöbel
N-647103-OS
€ 361,83*
Zubehör
Geramöbel
N-647315-OS
€ 580,30*
Zubehör
Geramöbel
N-647316-OS
€ 584,85*
Zubehör
Geramöbel
N-647308-OS
€ 526,77*
Zubehör
Geramöbel
N-647307-OS
€ 528,30*
Zubehör
Geramöbel
N-647336-OS
€ 481,77*
Zubehör
Geramöbel
N-647338-OS
€ 533,10*
Zubehör
Geramöbel
N-647308-LS
€ 469,53*
Zubehör
Geramöbel
N-647308-BS
€ 472,26*
Zubehör
Geramöbel
N-647308-AS
€ 475,98*
Zubehör
Geramöbel
N-647308-WS
€ 467,72*
Zubehör
Geramöbel
N-647308-NS
€ 469,53*
Zubehör
Geramöbel
N-647307-LS
€ 469,99*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.