Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geramöbel Schreibtisch feste Höhe, mit Hängecontainer mit 3 Metall-Schubfächern und Utensilienschubfach, 1600x800x720, Nussbaum/Lichtgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6922-12706-D57-N-522118-NL
Hersteller:
     Geramöbel
Herst.-Nr.:
     N-522118-NL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
4-Fuß-Schreibtisch
Schreibtisch 4-Fuß-Gestell
Rechteckschreibtisch
Büroschreibtisch

4 Fuß Eco

Technische Daten:

  • Tischplatte:
    Stabilität und Belastbarkeit durch 25 mm Arbeitsplatte (beidseitige Melaminharz-Beschichtung) mit 3 mm ABS Umleimer. Radius 3 mm gerundet.
  • Gestell:
    4-Kant-Stahlrahmen-Gestell 30x30 mm mit fester Höhe von 720 mm. Am Gestell können Hängecontainer mit Schubfächern oder Hängecontainer mit Hängeregistratur und Schubfächern angebracht werden.
  • Verkettungen:
    Verkettungsplatten haben gleiche Eigenschaften wie Tischplatten. Befestigung erfolgt mittels Verkettungswinkel und zusätzlichen Stützfüßen.
  • Knieraumblende:
    19 mm Dreischicht-Feinspanplatte, Ausführung und Eigenschaften wie Tischplatte.
  • Lieferung:
    Die Lieferung der Tische erfolgt als Komplettbausatz, inklusive Aufbauanleitung zur einfachen und schnellen Montage.
Weitere Informationen:
Breite:
1600 mm
Tiefe:
800 mm
Höhe:
720 mm
Gewicht:
79 kg
Anzahl Packstücke:
3
Farbe:
Nussbaum/Lichtgrau
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 460,64*
€ 540,37*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 463,38*
€ 542,70*
Lager 6922
unbekannt
Frei Haus
ab € 516,48*
€ 603,00*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 574,55*
€ 663,93*
23 Tage
22
Frei Haus
ab € 590,94*
€ 682,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 603,00*
€ 717,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 594,47*
€ 707,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 568,23*
€ 676,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 541,78*
€ 644,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 516,48*
€ 614,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WEDO
2751
ab € 29,00*
Zubehör
Maul
9053095
ab € 15,30*
Zubehör
Maul
9053595
ab € 23,25*
Zubehör
Maul
9054095
ab € 27,66*
Zubehör
Topstar
8170G20
ab € 83,80*
Zubehör
Topstar
8170G26
ab € 83,40*
Zubehör
Topstar
48643G22
ab € 84,16*
Zubehör
Topstar
8170G04
ab € 96,18*
Zubehör
Geramöbel
N-10D410-AA
ab € 468,20*
Zubehör
Geramöbel
N-10D410-BB
ab € 428,13*
Zubehör
Geramöbel
N-10D410-LL
ab € 427,00*
Zubehör
Geramöbel
N-10D410-NN
ab € 427,14*
Zubehör
Geramöbel
N-10D410-OO
ab € 425,17*
Zubehör
Geramöbel
N-10D410-WW
ab € 427,62*
Zubehör
Geramöbel
N-10D510-AA
ab € 491,22*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.