Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Möbel
>
Tische
>
Rechtecktisch
>
Rechteckschreibtisch
>
Artikel
Porto Schreibtisch, 1 Utensilienfach + 3 Schubfächer, HxBxT 720 x 1600 x 800 mm, Platte Nussbaum | TP1645
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
261-TP1645
Hersteller:
Geramöbel
Herst.-Nr.:
N-522118-NL
EAN/GTIN:
4038933077284
Suchbegriffe:
4-Fuß-Schreibtisch
Schreibtisch 4-Fuß-Gestell
Rechteckschreibtisch
Büroschreibtisch
Porto Schreibtisch, 1 Utensilienfach + 3 Schubfächer, HxBxT 720 x 1600 x 800 mm, Platte Nussbaum | TP1645
Porto Schreibtisch
mit Hängecontainer
1 Utensilienfach + 3 Schubfächer
HxBxT 720 x 1600 x 800 mm
Platte Nussbaum
Gestell in lichtgrau RAL 7035
Weitere Informationen:
Breite mm:
1600
Serienname:
Porto
Tischform:
Rechteck
Gestellfarbe:
Lichtgrau
Tischtyp:
Schreibtisch
Gestellausführung:
4-Fuß mit Hängecontainer
Möbeltyp:
Schreibtische
Höhe mm:
720
Tiefe mm:
800
Material Gestell:
Stahl
Dekorfarbe:
Nussbaum
Verkaufseinheit:
VE
Ausführung:
1 Utensilienfach + 3 Schubfächer
... >
Büromöbel
>
Serienübersicht
>
Porto
... >
Hauptsortiment
>
Aktionen
>
Preishammer
Weitere Suchbegriffe:
Bürotisch
,
Bürotische
,
Schreibtisch
,
C-Fuß-Schreibtisch
,
Schreibtisch C-Fuß
,
schreibtisch h680-820xb1600xt800mm
,
bürotisch
,
bürotisch nussbaum
,
Winkeltische
,
Arbeitstische
,
Winkelarbeitstische
,
Büroarbeitstische
Angebote
(7)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 1498
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 461,21*
€ 540,84*
Lager 2478
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 462,82*
€ 543,32*
Lager 6922
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 517,59*
€ 605,89*
Lager 261
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 574,39*
€ 668,08*
Lager 827
17 Tage
17
Frei Haus
ab € 624,77*
€ 719,39*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 261
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 668,08*
€ 795,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 652,87*
€ 776,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 632,64*
€ 752,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 613,65*
€ 730,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 574,39*
€ 683,52
pro Stück
Lagerstand:
Lager 261
Versand:
Lager 261
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 261
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fußstütze Relax lgrau verstellbar DIN 4556
WEDO
2751
ab € 29,06*
Zubehör
Wanduhr MAULstep, Ø 30 cm, Funkuhr, silber
Maul
9053095
ab € 15,30*
Zubehör
Wanduhr MAULstep, Ø 35 cm, Funkuhr, silber
Maul
9053595
ab € 23,33*
Zubehör
Wanduhr MAULstep, Ø 40 cm, Funkuhr, silber
Maul
9054095
ab € 27,64*
Zubehör
Bürodrehstuhl m.Permanentkontakt schwarz 420-550mm o.Lehnen Trgf.110kg TOPSTAR
Topstar
8170G20
ab € 83,93*
Zubehör
Bürodrehstuhl m.Permanentkontakt royalblau 420-550mm o.Lehnen Trgf.110kg TOPSTAR
Topstar
8170G26
ab € 83,29*
Zubehör
Bürostuhl Basis-Line, Bandscheibensitz Bezug anthrazit, Fußkreuz schwarz | TX1000
Topstar
48643G22
ab € 84,23*
Zubehör
Bürostuhl Basis-Line, Bandscheibensitz Bezug orange, Fußkreuz schwarz | TS3814
Topstar
8170G04
ab € 96,06*
Zubehör
Flügeltürenschrank Porto, BxTxH 1000 x 425 x 1536 mm, Farbe Ahorn | GF1754
Geramöbel
N-10D410-AA
ab € 465,03*
Zubehör
Flügeltürenschrank Porto, BxTxH 1000 x 425 x 1536 mm, Farbe Buche | GF1753
Geramöbel
N-10D410-BB
ab € 427,63*
Zubehör
Flügeltürenschrank Porto, BxTxH 1000 x 425 x 1536 mm, Farbe Lichtgrau | GF1752
Geramöbel
N-10D410-LL
ab € 427,23*
Zubehör
Flügeltürenschrank Porto, BxTxH 1000 x 425 x 1536 mm, Farbe Nussbaum | GF1756
Geramöbel
N-10D410-NN
ab € 429,86*
Zubehör
Flügeltürenschrank Porto, BxTxH 1000 x 425 x 1536 mm, Farbe Onyx | GF1757
Geramöbel
N-10D410-OO
ab € 425,41*
Zubehör
Flügeltürenschrank Porto, BxTxH 1000 x 425 x 1536 mm, Farbe Weiß | GF1755
Geramöbel
N-10D410-WW
ab € 427,21*
Zubehör
Flügeltürenschrank Porto, BxTxH 1000 x 425 x 1920 mm, Farbe Ahorn | GF1766
Geramöbel
N-10D510-AA
ab € 491,18*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen