Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flügeltürenschrank Porto, BxTxH 1000 x 425 x 1536 mm, Farbe Onyx | GF1757


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flügeltürenschrank Porto, BxTxH 1000 x 425 x 1536 mm, Farbe Onyx | GF1757
Flügeltürenschrank Porto, BxTxH 1000 x 425 x 1536 mm, Farbe Onyx | GF1757
Flügeltürenschrank Porto, BxTxH 1000 x 425 x 1536 mm, Farbe Onyx | GF1757
Flügeltürenschrank Porto, BxTxH 1000 x 425 x 1536 mm, Farbe Onyx | GF1757
Flügeltürenschrank Porto, BxTxH 1000 x 425 x 1536 mm, Farbe Onyx | GF1757
Flügeltürenschrank Porto, BxTxH 1000 x 425 x 1536 mm, Farbe Onyx | GF1757
Flügeltürenschrank Porto, BxTxH 1000 x 425 x 1536 mm, Farbe Onyx | GF1757
Artikel-Nr.:
     261-GF1757
Hersteller:
     Geramöbel
Herst.-Nr.:
     N-10D410-OO
EAN/GTIN:
     4038933457543
Suchbegriffe:
Drehtür-Schrank
Drehtüren-Schrank
Drehtürenschrank
Drehtürschrank
Flügeltürenschrank Porto, BxTxH 1000 x 425 x 1536 mm, Farbe Onyx | GF1757

Flügeltürenschrank Porto
BxTxH 1000 x 425 x 1536 mm
3 Fachböden
4 Ordnerhöhen
Onyx
Weitere Informationen:
Material:
Melamin
Einsatzbereich:
Betrieb/Werkstatt/Lager/Büro
Mobil:
Nicht mobil
Schranktyp:
Flügeltürenschrank
Ausstattung:
Fachböden
Verriegelung:
Zylinderschloss
Ausführung Böden:
Melaminbeschichtet
Tragkraft Boden kg:
20
Leitfähig:
Nicht leitfähig
Möbeltyp:
Schränke
Serienname:
SoftForm
Höhe mm:
1536
Breite mm:
1000
Tiefe mm:
425
Material Gestell:
Melamin
Verkaufseinheit:
VE
Anzahl Böden:
3
Farbe:
Graphit
Weitere Suchbegriffe: Flügeltür-Schrank, Flügeltüren-Schrank, Flügeltürenschrank, Flügeltürschrank, Stahlflügeltürenschrank, geramöbel drehtürenschrank, drehtür schrank, flügeltürenschrank breite 1000 mm, Aktenschrank, Archivregal, Büromehrzweckschrank, Büroregalschrank, Ordner-Schrank, Ordnerregal, Ordnerschrank
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 261
unbekannt
Frei Haus
ab € 392,97*
€ 466,10*
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 422,61*
€ 500,43*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 948,86*
€ 1.098,67*
Preise: Lager 261
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 466,10*
€ 554,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 463,68*
€ 551,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 455,25*
€ 541,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 439,80*
€ 523,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 392,97*
€ 467,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 261
Versand: Lager 261
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 261
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Geramöbel
S-530351-AH/AH
ab € 373,00*
Zubehör
Geramöbel
S-530351-BU/BU
ab € 375,54*
Zubehör
Geramöbel
S-530351-LG/LG
ab € 373,19*
Zubehör
Geramöbel
S-530352-AH/AH
ab € 382,61*
Zubehör
Geramöbel
S-530352-BU/BU
ab € 359,64*
Zubehör
Geramöbel
S-530352-LG/LG
ab € 381,46*
Zubehör
Geramöbel
N-520101-NL
ab € 157,02*
Zubehör
Geramöbel
N-520102-NL
ab € 171,4907*
Zubehör
Geramöbel
N-520103-NL
ab € 187,19*
Zubehör
Geramöbel
N-520146-NL
ab € 206,68*
Zubehör
Geramöbel
N-520102-OL
ab € 178,52*
Zubehör
Geramöbel
N-520103-OL
ab € 195,47*
Zubehör
Geramöbel
N-520146-OL
ab € 216,32*
Zubehör
Geramöbel
N-520101-OL
ab € 163,06*
Zubehör
Geramöbel
S-530351-WW
ab € 334,79*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.