Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CP, Schwerlastschrank, Schubladen mittig,, BxTxH 1200x600x1950 mm, RAL 7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
C+P Schwerlastschrank mit Schubladen, H1950B1200T600 mm
C+P Schwerlastschrank mit Schubladen, H1950B1200T600 mm
C+P Schwerlastschrank mit Schubladen, H1950B1200T600 mm
C+P Schwerlastschrank mit Schubladen, H1950B1200T600 mm
C+P Logo
Stahl: Umweltfreundlich und immer wieder recycelbar
C+P Schwerlastschrank mit Schubladen, H1950B1200T600 mm
Artikel-Nr.:
     6922-11399-D57-8932-5230-7035
Hersteller:
     CP
Herst.-Nr.:
     8932-5230S10133
EAN/GTIN:
     4064615182496
Suchbegriffe:
Schubladenblock
Schubladeneinheit
Schubladenmodul
Schwerlast-Schrank
Schwerlastschrank mit mittigem Schubladenblock, BxTxH 1200x600x1950 mm, RAL 7035
Weitere Informationen:
Gewicht:
140,030 kg
Breite:
1200,00 cm
Höhe:
1950,00 cm
Länge:
600,00 cm
Ursprungsland:
EU
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
57 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 885,72*
€ 994,20*
31 Tage
unbekannt
€ 38,00*
ab € 859,37*
€ 1.015,84*
48 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 964,42*
€ 1.082,85*
Lager 6922
30 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 975,09*
€ 1.095,49*
45 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.079,28*
€ 1.207,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.095,49*
€ 1.303,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.092,70*
€ 1.300,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.023,05*
€ 1.217,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 997,48*
€ 1.187,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 975,09*
€ 1.160,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8932-802|
ab € 45,51*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8931-701|
ab € 27,03*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8931-5713|
ab € 74,05*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8931-5718|
ab € 132,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.