Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwerlast-Werkzeugschrank Cabo, B 1200, T 600 mm, 3 Böden, 3 Schübe, grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-256-008
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     256008
EAN/GTIN:
     4064615182496
Suchbegriffe:
Schwerlast-Schrank
Schwerlastschrank
Schwerlastvertikal-Schrank
Schwerlastvertikalschrank
Schwerlast-Werkzeugschrank Cabo, Drehtüren, 3 Böden, 3 Schübe, B 1200, T 600, H 1950 mm, grau
  • langlebige Stahlkonstruktion
  • Traglast pro verzinktem Einlegeboden: 110 kg, Feldlast 700 kg
  • höhenverstellbare Einlegeböden im Raster von 15 mm
  • außen liegende Scharniere (Türöffnungswinkel ca. 180°)
  • 3 Schubladen mit Teleskopschienenführung, voll ausziehbar
  • 75 kg Traglast/Schublade
  • Wandverschraubung bei Belastung der Schubladen erforderlich
  • Perfekte Kombination aus Stauraum und Funktionalität
Technische Daten:
  • Breite außen [mm]: 1200
  • Tiefe außen [mm]: 600
  • Höhe außen [mm]: 1950
  • Korpusfarbe: grau
  • RAL-Code: 7035
  • Türfarbe: grau
  • RAL-Code 2: 7035
  • Türanschlag: beidseitig
  • Türausführung: 2-flügelig
  • Türversion: Flügeltür
  • Traglast Einlegeboden [kg]: 110
  • Typ: 1200-3SK
  • Gewicht [kg]: 140,03
  • Oberfläche: lackiert
  • Werkstoff: Stahlblech
  • Ausstattung: 3 Einlegeböden, 3 Schubkästen
Weitere Informationen:
Breite Außen:
1200 mm
Tiefe Außen:
600 mm
Höhe Außen:
1950 mm
Werkstoff:
Stahlblech
Oberfläche:
lackiert
Gewicht:
140,03 kg
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 890,24*
€ 1.000,00*
31 Tage
unbekannt
€ 38,00*
ab € 858,99*
€ 1.021,74*
Lager 420
unbekannt
Frei Haus
ab € 963,76*
€ 1.089,06*
31 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 984,59*
€ 1.106,68*
53 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.148,24*
€ 1.295,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.089,06*
€ 1.295,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.086,29*
€ 1.292,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.014,43*
€ 1.207,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 987,55*
€ 1.175,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 963,76*
€ 1.146,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 420
Versand: Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8932-802|
ab € 45,52*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8931-701|
ab € 27,10*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8931-5713|
ab € 73,84*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8931-5718|
ab € 131,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.