Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Möbel
>
Regale
>
Lagerregal
>
Gefahrstoffregal
>
Kleingebinderegal
>
Auffangwanne Kleingebinderegal
>
Artikel
BAUER, Auffangwanne, BxTxH 900x800x220 mm,, Vol. 61 l, mit Gitterrost, RAL 3000
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
6922-10535-D57-AW 60-2/M r
Hersteller:
Bauer
Herst.-Nr.:
AW 60-2/M r
EAN/GTIN:
4052462036147
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne
Kleingebinde-Auffangwanne, BxTxH 900x800x220 mm, Auffangvolumen 61 l, mit Gitterrost, 4x60 l-Fass, RAL 3000
Weitere Informationen:
Gewicht:
46,000 kg
Breite:
80,00 cm
Höhe:
22,00 cm
Länge:
90,00 cm
Ursprungsland:
DE
Adresse:
Bauer GmbH, Eichendorffstr. 62, 46354 Südlohn, info@bauer-suedlohn.de, tel. +4928627090
... >
Technischer Handel
>
Lager 6922
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
Auffangwanne Kleingebinderegal
,
Fasswanne
,
auffangwanne stahl
,
fasswanne
Angebote
(20)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 4012
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 187,79*
€ 222,36*
Lager 6922
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 187,64*
€ 222,36*
Lager 6C8MS
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 194,59*
€ 230,86*
Lager 1498
9 Tage
15
Frei Haus
ab € 197,93*
€ 233,98*
Lager 2478
9 Tage
15
Frei Haus
ab € 197,96*
€ 235,04*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 222,36*
€ 264,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 219,90*
€ 261,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 206,45*
€ 245,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 200,33*
€ 238,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 187,64*
€ 223,29
pro Stück
Lagerstand:
Lager 6922
Versand:
Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rollensatz,f. Auffangwanne
Bauer
L + B Rollen, Bauh. 125 mm
€ 113,14*
Zubehör
Steckbare Rollenauflage für Bauer Fassregale Typ Serie 3000, Stahl, für 1 x 60 l Fass
Bauer
3012
€ 121,00*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.