Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auffangwanne AW 60-2/M, lackiert, Feuerrot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stahl-Auffangwanne
Stahl-Auffangwanne
Stahl-Auffangwanne
Artikel-Nr.:
     2478B-1711290-4471-57-0000-2
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     4471-57-0000-2
EAN/GTIN:
     4052462036147
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne

Lagerung von Fässern à 60 Liter, auch mit Kleingebinden kombinierbar

Eigenschaften

  • Konstruktion aus 3 mm Stahlblech
  • 100 mm Unterfahrhöhe
  • Mit verzinktem Gitterrost
  • Tragfähigkeit 1000 kg/m²
  • Mit Übereinstimmungserklärung (ÜHP) gem. StawaR
  • Zugelassen für entzündbare Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-3
  • Zugelassen für gewässergefährdende Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-4
Weitere Informationen:
Richtlinie:
Verwendung nach StawaR
Oberfläche:
Lackiert
Gewicht:
46 kg
Breite:
900 mm
Höhe:
220 mm
RAL-Nummer:
RAL 3000
Farbe:
Feuerrot
Auffangvolumen (DE):
61 Liter
Auffangvolumen Oberkante Wannenrand:
81 Liter
Anzahl für Inhalt:
1 Stück
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 187,18*
€ 223,58*
28 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 186,50*
€ 223,58*
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 195,23*
€ 232,13*
9 Tage
15
Frei Haus
ab € 196,86*
€ 235,27*
Lager 2478
15
Frei Haus
ab € 198,49*
€ 236,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 236,33*
€ 281,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 230,95*
€ 274,83
pro Stück
ab 3 Stück
€ 230,94*
€ 274,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 216,78*
€ 257,97
pro Stück
ab 9 Stück
€ 216,77*
€ 257,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 213,39*
€ 253,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 198,49*
€ 236,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bauer
L + B Rollen, Bauh. 125 mm
€ 113,35*
Zubehör
Bauer
3012
€ 121,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.