Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FECHTEL, Fassroller für 200-l-Fässer, offen,, Schiebebügel


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
fetra® Fassroller, Durchmesser 610 mm, 250 kg Tragkraft, für 60- und 200-Liter-Fässer, Schiebebügel
fetra® Fassroller, Durchmesser 610 mm, 250 kg Tragkraft, für 60- und 200-Liter-Fässer, Schiebebügel
fetra® Fassroller, Durchmesser 610 mm, 250 kg Tragkraft, für 60- und 200-Liter-Fässer, Schiebebügel
fetra® Fassroller, Durchmesser 610 mm, 250 kg Tragkraft, für 60- und 200-Liter-Fässer, Schiebebügel
Artikel-Nr.:
     6922-10413-D57-13600
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     13600
EAN/GTIN:
     4017976136004
Suchbegriffe:
Fassroller
fetra fassroller
fassroller
Fassroller für 200-l-Fässer, offen, Schiebebügel, Traglast 250 kg, RAL 5007 brillantblau
Weitere Informationen:
Gewicht:
15,600 kg
Breite:
65,50 cm
Höhe:
83,00 cm
Länge:
21,00 cm
Ursprungsland:
DE
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 123,46*
€ 149,08*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 123,40*
€ 149,20*
6 Tage
6
Frei Haus
ab € 121,92*
€ 151,74*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 122,93*
€ 152,61*
Lager 6922
unbekannt
Frei Haus
ab € 131,92*
€ 158,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 158,06*
€ 188,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 155,71*
€ 185,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 147,25*
€ 175,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 140,89*
€ 167,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 131,92*
€ 156,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
11047
ab € 11,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.