Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WATEX Schnittschutz-Lederstiefel S3, Farbe schwarz/rot, Gr. 46


Menge:  Paar  
Produktinformationen
WATEX Schnittschutz-Lederstiefel S3, Farbe schwarz/rot, Gr. 46
Artikel-Nr.:
     6922-10051-D29-8-2000-Gr.46
Hersteller:
     Watex
Herst.-Nr.:
     36739
EAN/GTIN:
     4250063606817
Suchbegriffe:
Forstschutzstiefel
Forstsicherheitsstiefel
Forststiefel
Schnittschutzstiefel
Nach EN ISO 20345:2011 und EN ISO 17249:2007 Klasse2 ∙ Mit Stahlkappe und -sohle ∙ Obermaterial aus robustem und wasserbeständigem Rindvollleder ∙ Wasserabweisend ∙ Schnittschutzeinlage Schnittschutzklasse 2 ∙ Rutschhemmende 2-Komponentensohle ∙ FPA-Anerkennung ∙ Farbe schwarz/rot
Weitere Informationen:
Größe:
46
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 96,84*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 122,57*
€ 145,86
pro Paar
ab 2 Paar
€ 121,44*
€ 144,51
pro Paar
ab 5 Paar
€ 115,49*
€ 137,43
pro Paar
ab 10 Paar
€ 111,71*
€ 132,93
pro Paar
ab 500 Paar
€ 96,84*
€ 115,24
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.