Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WKS Schweißer-Lederkopfhaube, hinten offen, Farbe schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WKS Schweißer-Lederkopfhaube, hinten offen, Farbe schwarz
Artikel-Nr.:
     6922-10051-D29-215950
Hersteller:
     WKS Schweisstechnik
Herst.-Nr.:
     215950
EAN/GTIN:
     4015833414562
Suchbegriffe:
Schweißer-Kopfhaube
Schweißerhaube
Lederhaube
Ledermaske
Zugelassen nach EN 175 ∙ Leichte Kopfhaube aus weichem, schwarzen Leder ∙ Hinten offene Ausführung ∙ Mit einstellbarem Klettband ∙ AZO- und PCP-frei ∙ Für Schweißerschutzgläser Ø 50 mm rund ∙ Lieferung ohne Gläser (Gläser nach EN 166/169)
Weitere Informationen:
Glasgröße Ø:
50 mm
Ausführung:
rund
Länge:
25 cm
Weitere Suchbegriffe: Lederschutzmaske, Schweißlederhaube, lederhaube, Kopfschutzhauben, Schweißerhauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 54,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,43*
€ 85,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,39*
€ 81,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,15*
€ 78,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,23*
€ 76,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,42*
€ 64,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.