| |
|
| Artikel-Nr.: 6922-10051-D29-14012003 Herst.-Nr.: 14012003 EAN/GTIN: 4260029175738 |
| |
|
| | |
| Weiße, schnell einziehende O/W-Emulsion ∙ Leicht fettend ∙ Mit 5% natürlichem feuchtigkeitsbindendem Urea (Harnstoff), Reiskeimöl und hochwertigem Bisabolol für hochwirksame Pflege ∙ Lang anhaltend ∙ Unterstützt die Regeneration vorbelasteter Haut Weitere Informationen: | | Gebinde: | Neptune-Flasche | Inhalt: | 1000 ml | parfümiert: | nein |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Körpercreme, Pflegecreme, Handschutzcreme, Hautschutzcreme, Feuchtigkeits-Creme, Feuchtigkeitscreme, Hydro-Creme, Hydrocreme, hautschutzcreme lindesa 1000ml, feuchtigkeitscreme, lindesa handschutzcreme, Hautpflegeprodukte, Hautpflegemittel, Hautpflegecremes, Hautpflege-Mittel, Hautpflege-Cremes, Cremes, Pflegecremes |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | 6 | | pro Stück | € 5,99* | ab € 26,88* | € 33,27* | | | | | 20 Tage | | | 6 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 27,14* | € 33,30* | | | | | | | | 6 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 27,44* | € 33,43* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 25,01* | € 35,24* | | | | Lager 6922 | | | | 6 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 171,76* | € 191,67* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6922 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück | Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 1.150,02* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6922 | | Versand: Lager 6922 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|