Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steppjacke Basic, marine, XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steppjacke Basic, marine, XL
Steppjacke Basic, marine, XL
Artikel-Nr.:
     6906-4059562329650
Hersteller:
     Jako
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4059562329650
Suchbegriffe:
Steppjacke
Wattejacke
Wattierte Jacke
Kälteschutzjacke
  • Polyester-Tafetta
  • Ultraleichte Steppjacke
  • Wärmeisolierende Wattierung
  • Stepp-Nähte
  • Kapuzen-, Jacken- und Ärmelabschluss mit elastischer Binding
  • Seitentaschen mit Reißverschluss
  • Geringes Packvolumen
Weitere Informationen:
Modell:
EX7250
Material 1:
100 % Polyester
Material 2:
Wattierung: 100 % Polyester
Material 3:
Innenfutter: 100 % Polyester
Zolltarifnummer (WA_NR):
62029300000
Herkunftsland:
MM
Geschlecht:
Men
Farbe:
marine
Größe:
XL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 41,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,48*
€ 64,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,01*
€ 64,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,69*
€ 61,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,12*
€ 59,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,85*
€ 56,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,25*
€ 49,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.