Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steppjacke, schwarz, 4XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steppjacke, schwarz, 4XL
Steppjacke, schwarz, 4XL
Artikel-Nr.:
     6906-4059562266047
Hersteller:
     Jako
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4059562266047
Suchbegriffe:
Steppjacke
Wattejacke
Wattierte Jacke
Kälteschutzjacke
  • 30 °C waschbar
  • Ultraleichte
  • Wärmeisolierende Wattierung
  • Jacken- und Ärmelabschluss mit elastischer Binding
  • Seitentaschen mit Reißverschluss
  • Wattierte Kapuze
  • Geringes Packvolumen
  • Beutel zum Verstauen
Weitere Informationen:
Modell:
7204
Material 1:
100 % Nylon
Material 2:
Wattierung: 100 % Polyester
Material 3:
Innenfutter: 100 % Nylon
Zolltarifnummer (WA_NR):
62024010910
Herkunftsland:
CN
Geschlecht:
Unisex
Farbe:
schwarz
Größe:
4XL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 75,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,50*
€ 116,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,19*
€ 114,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,85*
€ 109,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,19*
€ 106,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,50*
€ 89,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.