Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

uhlport UHLSPORT Strickmütze, schwarz, Größe NOSIZE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
uhlport UHLSPORT Strickmütze, schwarz, Größe NOSIZE
uhlport UHLSPORT Strickmütze, schwarz, Größe NOSIZE
uhlport UHLSPORT Strickmütze, schwarz, Größe NOSIZE
Artikel-Nr.:
     6906-4045642964262
Hersteller:
     Uhlsport
Herst.-Nr.:
     100590001
EAN/GTIN:
     4045642964262
Suchbegriffe:
Rollmütze
Strickmütze
Wintermütze
Wollmütze
- Strickmütze mit gestrickter Außenseite
- Innenseite: Polar-Fleece


Material:
90% Polyacryl, 10% Polyester
Weitere Informationen:
Materialfarbbezeichnung:
schwarz
Größe:
NOSIZE
Ursprungsland:
China
Zolltarifnummer (WA_NR):
65050090
Gewicht in kg:
0,095
Hinweis zur Abbildung:
Diese sind Beispielhaft und können farblich abweichen.
Weitere Suchbegriffe: rollmütze schwarz, rollmütze, Sonstiges Zubehör, Sonstiges Zubehör uhlsport, Sonstiges Zubehör Accessoires
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,69*
€ 21,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,38*
€ 20,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,39*
€ 19,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,71*
€ 18,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,31*
€ 18,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,33*
€ 14,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.