Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Craft Jacket ADV Nordic Ski Club Jacket W S Club Cobolt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Craft Jacket ADV Nordic Ski Club Jacket W S Club Cobolt
Craft Jacket ADV Nordic Ski Club Jacket W S Club Cobolt
Artikel-Nr.:
     6906-1912525-346000-4
Hersteller:
     Craft
Herst.-Nr.:
     1912525-346000-4
EAN/GTIN:
     7318573781077
Suchbegriffe:
Ski-Jacke
Skijacke
Snowboard-Jacke
Snowboardjacke
Vielseitige, warme nordische Ski Jacke mit leicht wattierter Brust und winddichtem Material auf der Vorder- und Rückseite. • Regular fit • Elastisches, winddichtes Material auf der Vorder- und Rückseite • Gebürstetes Fleece innen aus recyceltem Material • Gesteppte, leicht wattierte Vorder- und Rückseite • Vorgeformte Ärmel
Weitere Informationen:
Modell:
1912525
Größe:
S
Ursprungsland:
CN
Geschlecht:
Women
Material:
Body vorne: Vorne 100% Polyester (recycelt) Rückseite 100% Polyurethan Ärmel: Vorne 100% Polyester (recycelt) Rückseite 100% Polyurethan Body Rückseite: 100% Polyester (recycelt) Wattierung:100% Polyester
Farbe:
Club Cobolt
Waschhinweis:
MachineWash40;DoNotBleach;DoNotTumble;IroningLowTemp;DoNotDryClean;WashWSimilarColors;DoNotUseSoftener;WashInsideOut;RemovePromptlyFromWasher;DoNotIronDirectlyOnPrintEmbroideryBadges;CloseAllZippersVelcroButtonsBeforeWash
Zertifizierung:
RecycledMaterials;
Zolltarifnummer (WA_NR):
6102309000
... > Lager 6906 > Craft > Jacket
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 95,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 121,72*
€ 144,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 121,19*
€ 144,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 116,21*
€ 138,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 112,16*
€ 133,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 95,90*
€ 114,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.