Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Craft Bag Adv Entity Computer Backpack 18 L one size Granite


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Craft Bag Adv Entity Computer Backpack 18 L one size Granite
Craft Bag Adv Entity Computer Backpack 18 L one size Granite
Artikel-Nr.:
     6906-1912508-985000-0
Hersteller:
     Craft
Herst.-Nr.:
     1912508-985000-0
EAN/GTIN:
     7318573742238
Suchbegriffe:
Laptop-Rucksack
Laptoprucksack
Notebook-Rucksack
Notebookrucksack
Pendlerrucksack, der sich perfekt für das tägliche Reisen eignet. Der Rucksack verfügt über ein gepolstertes Computerfach, das sowohl über die Hauptöffnung als auch über eine Seitentasche erreichbar ist. Praktische Taschen zur Aufbewahrung für z.B. Regenjacke oder Wasserflasche. 25 Liter. • Recyceltes Material • Wasserdichte Reißverschlüsse • Seitentasche für Wasserflasche • Gepolstertes Laptopfach • Elemente, die dafür Sorgen daß man im Dunkeln besser gesehen wird • Maße: 48x27x14 cm
Weitere Informationen:
Modell:
1912508
Größe:
one size
Ursprungsland:
CN
Geschlecht:
Unisex
Material:
Material 1: 50% Polyester (recycelt) 50% Polyurethan Material 2: 100% Polyester
Farbe:
Granite
Zolltarifnummer (WA_NR):
4202929190
... > Lager 6906 > Craft > Bag
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 58,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,54*
€ 91,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,56*
€ 89,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,61*
€ 85,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,61*
€ 81,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,62*
€ 69,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.