Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Craft ADV Nordic Training Speed Jacket W S Ash


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Craft ADV Nordic Training Speed Jacket W S Ash
Craft ADV Nordic Training Speed Jacket W S Ash
Artikel-Nr.:
     6906-1912427-914000-4
Hersteller:
     Craft
Herst.-Nr.:
     1912427-914000-4
EAN/GTIN:
     7318573766937
Suchbegriffe:
Damen-Trainingsjacke
Trainingsjacke (Damen)
Ski-Jacke
Skijacke
Nordic Ski Jacke mit leichter Wattierung auf der Vorderseite für intensives Training bei kälteren Bedingungen. Die Jacke ist aus wind- und wasserdichtem Material auf der Vorderseite und mit gebürstetem Jersey auf der Rückseite und unter den Ärmeln ausgestattet, um ein effizientes Körpertemperaturmanagement zu ermöglichen. Vorne leicht wattiert für zusätzliche Wärme. • Tight fit • Body und Schultern aus wind- und wasserdichtem 2-Lagen-Material • Ärmel und unterer Body aus 3-Lagen-Material • Leichte Wattierung vorne • Rücken und unterer Ärmel aus gebürstetem Jersey • Laser-Cut Öffnungen für bessere Belüftung • Zwei Fronttaschen mit Reißverschluss • Kragen mit Fleecebesatz für mehr Komfort
Weitere Informationen:
Modell:
1912427
Größe:
S
Ursprungsland:
CN
Geschlecht:
Women
Material:
Body oben vorne: 100% Polyester Body unten vorne: Front: 100% Polyester Mitte: 100% Polyurethan Rückseite: 100% Polyester Ärmel: Vorne: 100% Polyester Mitte: 100% Polyurethan Rückseite: 100% Polyester Rücken: 83% Polyester (recycelt) 17% Elastan
Farbe:
Ash
Zertifizierung:
RecycledMaterials;
Zolltarifnummer (WA_NR):
6101309000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 102,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 131,64*
€ 156,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 130,67*
€ 155,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 123,99*
€ 147,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 118,06*
€ 140,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 102,82*
€ 122,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.