| |
|
| Artikel-Nr.: 6906-1912422-580985-6 Herst.-Nr.: 1912422-580985-6 EAN/GTIN: 7318573766500 |
| |
|
| | |
| Funktionelle und vielseitige nordische Skijacke mit leicht wattierter Vorderseite für mehr Wärme und Komfort. Die Jacke verfügt über eine gesteppte , wattierte Vorderseite, wind- und wasserdichtes 3-Lagen-Material an den Seiten und Ärmeln und gebürstetes Jersey am Rücken für eine bessere Belüftung. • Regular fit • Gesteppte Wattierung vorne (60g/m²) • Wind- und wasserdichtes Material an den Seiten und Ärmeln • Gebürstetes Jersey am Rücken für bessere Belüftung • Seitentaschen mit Reißverschluss • Aufgesetzte Brusttasche mit verdecktem Reißverschluss • Weicher Fleecebesatz auf der Krageninnenseite • Raglanärmel für mehr Bewegungsfreiheit Weitere Informationen: | | Modell: | 1912422 | Größe: | L | Ursprungsland: | VN | Geschlecht: | Men | Material: | Body vorne: 60% Polyester (recycelt) 40% Polyester Body Rückseite: 100% Polyester (recycelt) Ärmel: Vorne: 100% Polyester Mitte: 100% Polyurethan Rückseite: 100% Polyester | Farbe: | Chestnut-Granite | Zertifizierung: | RecycledMaterials; | Zolltarifnummer (WA_NR): | 6201401090 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Steppjacke, Wattejacke, Wattierte Jacke, Regenjacke, Regenparka, Regenschutzbluse, Regenschutzjacke, Wetterjacke, Wetterschutzjacke, Windbreaker, Windjacke, Kälteschutzjacke, Thermojacke, Winter Jacke, Winterjacke, Winterschutzjacke, kälteschutzjacke l, kälteschutzjacke, winterjacke grau |
| | |
| |