Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Craft Downjacket CORE Light Padded Jacket W XS Rift


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Craft Downjacket CORE Light Padded Jacket W XS Rift
Craft Downjacket CORE Light Padded Jacket W XS Rift
Artikel-Nr.:
     6906-1912216-664000-3
Hersteller:
     Craft
Herst.-Nr.:
     1912216-664000-3
EAN/GTIN:
     7318573771214
Suchbegriffe:
Steppjacke
Wattejacke
Wattierte Jacke
Kälteschutzjacke
Vielseitige und packbare, leicht wattierte Jacke für den täglichen Einsatz. Die Jacke ist aus recyceltem Polyamid gefertigt und verfügt über einen wattierten Kragen, eine Innentasche, eine Brusttasche mit Reißverschluss und zwei Seitentaschen mit Reißverschluss. Dezente Brusttasche mit Reißverschluss- Zwei Seitentaschen mit Reißverschluss- Leicht wattierter Kragen für Wärmekomfort- Bündchen an den Ärmelabschlüssen.
Weitere Informationen:
Modell:
1912216
Größe:
XS
Ursprungsland:
CN
Geschlecht:
Women
Material:
100% Polyamid (recycelt) Wattierung: 100% Polyester (recycelt)
Farbe:
Rift
Waschhinweis:
MachineWash40;DoNotBleach;TumbleLowTemp;IroningLowTemp;DoNotDryClean;WashWSimilarColors;DoNotUseSoftener;WashInsideOut;RemovePromptlyFromWasher;CloseAllZippersVelcroButtonsBeforeWash;DoNotIronDirectlyOnPrintEmbroideryBadges
Zertifizierung:
RecycledMaterials;
Zolltarifnummer (WA_NR):
6202401091
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 68,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,00*
€ 105,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,35*
€ 103,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,81*
€ 99,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,33*
€ 95,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,50*
€ 81,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.