Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Craft Jacket ADV Explore Hybrid Jacket M 3XL Black


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Craft Jacket ADV Explore Hybrid Jacket M 3XL Black
Craft Jacket ADV Explore Hybrid Jacket M 3XL Black
Artikel-Nr.:
     6906-1911890-999000-9
Hersteller:
     Craft
Herst.-Nr.:
     1911890-999000-9
EAN/GTIN:
     7318573625685
Suchbegriffe:
Hybridjacke
Steppjacke
Wattejacke
Wattierte Jacke
Leichte, wattierte Jacke mit Jersey-Stretcheinsätzen für bessere Bewegungsfreiheit und Belüftung. Eignet sich perfekt als Außenjacke bei milderen Temperaturen, oder als Midlayer unter einen Jacke bei kälteren Bedingungen. •  Leichte Wattierung •  Verstellbare Kapuze • Jersey-Stretcheinsätze für bessere Bewegungsfreiheit • Als Jacke bei milden Temperaturen •  Als Midlayer bei kälteren Bedingungen • Zwei Seitentaschen mit Reißverschluss •  Eine offene Innentasche
Weitere Informationen:
Modell:
1911890
Größe:
3XL
Ursprungsland:
CN
Geschlecht:
Men
Material:
Torso: 100% Polyester (recycelt) Seiteneinsätze: 92% Polyester (recycelt) 8% Elastan Futter: 95% Polyester 5% Elastan
Farbe:
Black
Waschhinweis:
MachineWash40;DoNotBleach;DoNotTumble;IroningLowTemp;DoNotDryClean;WashWSimilarColors;DoNotUseSoftener;WashInsideOut;RemovePromptlyFromWasher;CloseAllZippersVelcroButtonsBeforeWash;DoNotIronDirectlyOnPrintEmbroideryBadges
Zertifizierung:
RecycledMaterials;
Zolltarifnummer (WA_NR):
6202401091
... > Lager 6906 > Craft > Jacket
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 103,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 130,27*
€ 155,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 129,21*
€ 153,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 122,65*
€ 145,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 118,53*
€ 141,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 103,01*
€ 122,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.