Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Craft ADV Charge Warm Jacket M XXL BLACK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Craft ADV Charge Warm Jacket M XXL BLACK
Craft ADV Charge Warm Jacket M XXL BLACK
Artikel-Nr.:
     6906-1911444-999000-8
Hersteller:
     Craft
Herst.-Nr.:
     1911444-999000-8
EAN/GTIN:
     7318573595476
Suchbegriffe:
Freizeitjacke
Outdoor-Jacke
Outdoorjacke
Kälteschutzjacke
Warme Multisportjacke mit gesteppter Wattierung vorne und Winddichter Front- und Ärmelpartie. Zwei Seitentaschen mit Reißverschluss. • Gesteppte Wattierung vorne • Front und Ärmeloberseite winddicht • Zwei Seitentaschen mit Reißverschluss • Daumenöffnungen • Durchgehender Reißverschluss vorne
Weitere Informationen:
Modell:
1911444
Größe:
XXL
Ursprungsland:
CN
Geschlecht:
Men
Material:
Vorne und Ärmel oben: 100% Polyester Rückseite: 100% Polyurethan Rückseite unten und Ärmel unten: 89% recyceltes Polyester 11% Elastan Wattierung: 100% Polyester
Farbe:
BLACK
Zertifizierung:
RecycledMaterials;
Zolltarifnummer (WA_NR):
6101309000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 75,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,90*
€ 115,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,55*
€ 113,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,71*
€ 109,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,26*
€ 105,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,52*
€ 89,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.