Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Craft ADV SubZ Jacket 2 M L Opal


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Craft ADV SubZ Jacket 2 M L Opal
Craft ADV SubZ Jacket 2 M L Opal
Artikel-Nr.:
     6906-1911330-678000-6
Hersteller:
     Craft
Herst.-Nr.:
     1911330-678000-6
EAN/GTIN:
     7318573723701
Suchbegriffe:
Herren-Trainingsjacke
Trainingsjacke (Herren)
Kälteschutzjacke
Thermojacke
Fortschrittliche Laufjacke mit winddichter Ventair-Front und leichter Wattierung. Gebürstetes Jersey aus recyceltem Polyester und Elasthan an Ärmeln und Rücken sorgt für Wärme und Komfort. Durchgehender Reißverschluss vorne mit Kinnschutz. Design-Elemente sorgen dafür daß Du im Dunkeln gesehen wirst. • Winddichte Front aus 3-Lagen-Ventair-Material mit leichter Wattierung • Armabschlüsse mit Daumenöffnungen • Regular fit • Getapter Saum • 360° Design-Elemente sorgen dafür, daß Du im Dunkeln gesehen wirst • Craft Logo auf der Brust • Six Dots Logo auf der Rückseite
Weitere Informationen:
Modell:
1911330
Größe:
L
Ursprungsland:
CN
Geschlecht:
Men
Material:
Torso vorne: 100% Polyester Torso hinten: 88% recyceltes Polyester 12% Elastan Ärmel: 88% recyceltes Polyester 12% Elastan
Farbe:
Opal
Zertifizierung:
RecycledMaterials;
Zolltarifnummer (WA_NR):
6202401091
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 82,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,49*
€ 125,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 104,12*
€ 123,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 100,20*
€ 119,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,24*
€ 114,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,90*
€ 98,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.