Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Craft ADV Lumen Fleece Hat L/XL alt Ash White-Flumino


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Craft ADV Lumen Fleece Hat L/XL alt Ash White-Flumino
Craft ADV Lumen Fleece Hat L/XL alt Ash White-Flumino
Artikel-Nr.:
     6906-1909850-895851-6
Hersteller:
     Craft
Herst.-Nr.:
     1909850-895851-6
EAN/GTIN:
     7318573719025
Suchbegriffe:
Rollmütze
Strickmütze
Wintermütze
Wollmütze
Funktionelle Mütze mit perforierten Design-Elementen vorne, die dafür sorgen, daß du im Dunkeln gesehen wirst. • Angenehm weiches Material • Design-Elemente vorne und auf der Rückseite sorgen dafür, daß du im Dunkeln gesehen wirst
Weitere Informationen:
Modell:
1909850
Größe:
L/XL alt
Ursprungsland:
CN
Geschlecht:
Men;Women
Material:
87% Polyester 13% Elastan
Farbe:
Ash White-Flumino
Waschhinweis:
MachineWash40;DoNotBleach;DoNotTumble;IroningLowTemp;DoNotDryClean
Zertifizierung:
RecycledMaterials;
Zolltarifnummer (WA_NR):
6117801000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,80*
€ 34,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,24*
€ 33,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,65*
€ 31,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,78*
€ 30,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,00*
€ 29,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,50*
€ 24,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.