Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Craft Softshell Mountain Padded Jacket W L Dark Navy Melange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Craft Softshell Mountain Padded Jacket W L Dark Navy Melange
Craft Softshell Mountain Padded Jacket W L Dark Navy Melange
Artikel-Nr.:
     6906-1906323-395200-6
Hersteller:
     Craft
Herst.-Nr.:
     1906323-395200-6
EAN/GTIN:
     7318573213660
Suchbegriffe:
Soft-Shell-Jacke
Softshell-Jacke
Softshelljacke
Steppjacke
Moderne, wattierte Jacke mit hohem Kragen, abnehmbarer Kapuze und Schneefang im Bund. • WP 8000 / MVP 8000 • Zwei Taschen vorne • Abnehmbare Kapuze • Abnehmbarer Schneefang • Taille über Kordelzug anpassbar • Jersey-Ärmelabschlüsse mit Daumenöffnung
Weitere Informationen:
Modell:
1906323
Größe:
L
Ursprungsland:
CN
Geschlecht:
Women
Material:
100% Polyester
Farbe:
Dark Navy Melange
Waschhinweis:
MachineWash40;DoNotBleach;DoNotTumble;DoNotIron;DoNotDryClean;WashWSimilarColors;DoNotUseSoftener;WashInsideOut;RemovePromptlyFromWasher;CloseAllZippersVelcroButtonsBeforeWash
Zolltarifnummer (WA_NR):
6202401091
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 157,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 197,64*
€ 235,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 193,16*
€ 229,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 182,90*
€ 217,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 175,22*
€ 208,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 157,75*
€ 187,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.