Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Craft Jacket Isolate Jacket M M Club Cobolt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Craft Jacket Isolate Jacket M M Club Cobolt
Craft Jacket Isolate Jacket M M Club Cobolt
Artikel-Nr.:
     6906-1905983-1346-5
Hersteller:
     Craft
Herst.-Nr.:
     1905983-1346-5
EAN/GTIN:
     7318572758377
Suchbegriffe:
Herren-Trainingsjacke
Trainingsjacke (Herren)
Steppjacke
Wattejacke
Wattierte, wind- und wasserabweisende Jacke für die Aufwärmphase, oder auch für formelle Anlässe abseits des Spielfelds. Mit abnehmbarer Kapuze, Brusttasche mit Reißverschluss und verstellbarem Bund. Wattierung aus Mikrofaser mit guten thermischen Eigenschaften für Wärme und Komfort.
Weitere Informationen:
Modell:
1905983
Größe:
M
Ursprungsland:
CN
Geschlecht:
Men
Material:
100% Polyester
Farbe:
Club Cobolt
Waschhinweis:
MachineWash40;DoNotBleach;TumbleLowTemp;DoNotIron;DoNotDryClean;WashWSimilarColors;DoNotUseSoftener;WashInsideOut;RemovePromptlyFromWasher;DoNotIronDirectlyOnPrintEmbroideryBadges;CloseAllZippersVelcroButtonsBeforeWash
Zolltarifnummer (WA_NR):
6201401090
... > Lager 6906 > Craft > Jacket
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 68,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,27*
€ 106,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,82*
€ 104,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,62*
€ 99,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,16*
€ 96,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,50*
€ 81,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.