Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Craft Backpack Transit 35L Backpack one size Black


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Craft Backpack Transit 35L Backpack one size Black
Craft Backpack Transit 35L Backpack one size Black
Artikel-Nr.:
     6906-1905740-9999-0
Hersteller:
     Craft
Herst.-Nr.:
     1905740-9999-0
EAN/GTIN:
     7318572799042
Suchbegriffe:
Laptop-Rucksack
Laptoprucksack
Notebook-Rucksack
Notebookrucksack
Praktischer Alltagsrucksack mit zwei Hauptfächern (eines mit zusätzlicher Polsterung für den Laptop), einer Außentasche fürs Handy mit WR-Reißverschluss und seitlichen Fächern für Wasserflasche oder andere Gadgets. 35 L.
Weitere Informationen:
Modell:
1905740
Größe:
one size
Ursprungsland:
CN
Geschlecht:
Unisex
Material:
Material 1: 100% Polyester mit PU-Beschichtung, Material 2: 100% Polyester mit PU-Beschichtung, Material 3: 100% Polyester mit PU Beschichtung
Farbe:
Black
Waschhinweis:
HandWash
Zolltarifnummer (WA_NR):
4202929190
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 46,24*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,24*
€ 55,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,52*
€ 54,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,50*
€ 51,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,61*
€ 49,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,65*
€ 47,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,28*
€ 40,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.