Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 690-996064 Herst.-Nr.: 7-100054 EAN/GTIN: 8713797097734 |
| |
|
| | |
| Hochwertiges leichtes und kratzfestes Whiteboard für langfristige und intensive Nutzung. Beschreibbar mit trocken abwischbaren Whiteboardmarkern. Magnetische Oberfläche aus emailliertem e3-Keramikstahl, Cradle to Cradle Certified™, Bronze-Level. Aluminiumrahmen mit hellgrauen Kunststoff-Eckkappen. Montage in waagerechter oder senkrechter Position mit Schrauben oder Blockmagneten (nicht im Lieferumfang) möglich. Lieferung mit Markerablage (Länge = Tafelhöhe), Boardmarker, Montageset und Montageanleitung. Weitere Informationen: | | Oberflächenbeschaffenheit: | hochwertige kratzfeste Email-Oberfläche | Breite: | 120 cm | Höhe: | 90 cm | beidseitig beschreibbar: | Nein | Raster vorhanden: | Nein | Ablageschale vorhanden: | ja | Material des Rahmens: | Aluminium | Farbe des Rahmens: | hellgrauen Kunststoffecken | Zubehör für Wandbefestigung: | inkl. Montagesatz | Farbe: | weiß |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Magnet-Tafel, Magnet-Wand, Magnetboard, Magnettafel, Magnetwand, Planungstafel-Ablage, Tafel-Ablage, Tafelablage, Whiteboard-Ablage, Whiteboardmarkerhalter, Weißwandtafel, Whiteboard, Whiteboard-Tafel, weißwandtafel emailliert, magnetboard, planmaster magnettafel |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | | | € 2,90* | ab € 151,47* | € 187,15* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 146,88* | € 190,95* | | | | | | | | | | € 2,95* | ab € 160,47* | € 203,12* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 168,99* | € 205,67* | | | | Lager 690 | | | | | | Frei Haus | ab € 179,27* | € 216,86* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|